3M FP301-1-100'-RED-SPOOL hőre zsugorodó cső, vékony falú, poliolefin, rugalmas, zsugorodási arány 2:1, 100 Ft. Hossz, 3 Pk

Raktáron
Tétel: CH6PGW Modell: FP301-1-100'-RED-SPOOLKereszthivatkozás: 2GEU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,199.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekPiros
Dielektromos szilárdság600V
ÉgésgátlóIgen
Zsugorodás utáni azonosító0.5 "
Zsugorodás előtti azonosító1"
Hossz100 ft.
Anyagpoliolefin
Max. Temp. Értékelés275 fok. F
Min. Hőmérséklet Értékelés-67 fok F
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.212 "
Temp. Hatótávolság-67 - 275 Deg. F
Falvastagság zsugorodás után0.04 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekÁtmérőHosszMax. FORDULATZsugorítási arányFalvastagság zsugorodás utánSzélességÁr
3M 5600203 Hőre zsugorodó cső, 6 hüvelyk, vékony fal, rugalmas poliolefin, zsugorodási arány 2: 1 | CF2AQH 54EK45 5600203Víztisztító rendszer-------€3,156.27
3M 341D zsugorcső, 6 hüvelyk hosszú, nehéz fal, térhálósított poliolefin | CF2AQY 20RV52 341DCsiszolótárcsa tekercs-1 / 2 "1 1 / 2 "---1 / 2 "€2.08
3M 341D zsugorcső, 6 hüvelyk hosszú, nehéz fal, térhálósított poliolefin | CF2AQZ 20RV53 341DCsiszolótárcsa tekercs-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "€1.22
3M 341D zsugorcső, 6 hüvelyk hosszú, nehéz fal, térhálósított poliolefin | CF2ARA 20RV54 341DCsiszolótárcsa tekercs-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "€1.22
3M 341D hőre zsugorodó cső, 6 hüvelyk hosszú, nehéz falú, keresztkötésű poliolefin | CF2ARB 48XD62 341DCsiszolótárcsa tekercs-1 / 2 "1"24,000 RPM--3 / 8 "€1.26
3M 341D hőre zsugorodó cső, 6 hüvelyk hosszú, nehéz falú, keresztkötésű poliolefin | CF2ARC 48XD63 341DCsiszolótárcsa tekercs-1 / 2 "1 1 / 2 "24,000 RPM--1 / 2 "€2.08
3M 341D zsugorcső, 6 hüvelyk hosszú, nehéz fal, térhálósított poliolefin | CF2ARD 20RV56 341DCsiszolótárcsa tekercs-1 / 2 "NF---1 / 2 "€1.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M FP301-1-100'-RED-SPOOL hőre zsugorodó cső, vékony falú, poliolefin, rugalmas, zsugorodási arány 2:1, 100 Ft. Hossz, 3 Pk
€1,199.40 /Mértékegység