Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 92, 3/4 in x 36 yd Insulating Electrical Tape, High-Temp, 92, Polyimide, 3/4 Inch x 108 ft | CN7WKB 2JNU8

3M 92, 3/4 in x 36 yd Insulating Electrical Tape, High-Temp, 92, Polyimide, 3/4 Inch x 108 ft

Raktáron
Tétel: CN7WKB Modell: 92, 3/4 x 36 yardKereszthivatkozás: 2JNU8
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
€1,828.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
3M 70006122173 Elektromos szalag | CN7UDC 335A63 70006122173Elektromos szalag1€75.78
3M 3M 5 0.5 X 72YD elektromos szalag, 1/2 hüvelykes méret | CN7UDD 50ZG69 3M 5 0.5 X 72YDElektromos szalag1€49.43
3M 1339, 1/2 inx 60 yd, elektromos szigetelőszalag, kopásálló, 1339, poliészter, 1/2 hüvelyk x 180 láb | CN7WHM 2GCX3 1339, 1/2 x 60 yardElektromos szalag72€3,452.81
3M 1339, 3/4 inx 60 yd, elektromos szigetelő szalag, kopásálló, 1339, poliészter, 3/4 hüvelyk x 180 láb | CN7WHN 2GDP9 1339, 3/4 x 60 yardElektromos szalag48€3,452.81
3M 20-1"X60YDS szigetelő elektromos szalag, kopásálló, 20, epoxi, 1 hüvelyk x 180 láb, fehér | CN7WHP 2GDG8 20-1"X60YDSElektromos szalag36€12,946.82
3M 54, 1 x 72 yard elektromos szigetelő szalag, kopásálló, 54, poliészter, 1 hüvelyk x 216 láb | CN7WHQ 2GEP7 54, 1 x 72 yardElektromos szalag36€2,563.05
3M 54, 3/4 hüvelyk x 72 yd szigetelő elektromos szalag, kopásálló, 54, poliészter, 3/4 hüvelyk x 216 láb, 48 PK | CN7WHR 2DVJ3 54, 3/4 x 72 yardElektromos szalag1€2,509.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 92, 3/4 in x 36 yd Insulating Electrical Tape, High-Temp, 92, Polyimide, 3/4 Inch x 108 ft
€1,828.03 /csomag