3M 20-1X60YDS Insulating Electrical Tape, Abrasion-Resistant, 20, Epoxy, 1 Inch x 180 ft, White | CN7WHP 2GDG8

3M 20-1"X60YDS Insulating Electrical Tape, Abrasion-Resistant, 20, Epoxy, 1 Inch x 180 ft, White

Raktáron
Tétel: CN7WHP Model: 20-1"X60YDSKereszthivatkozás: 2GDG8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,946.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.44
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
3M 70006122173 Elektromos szalag | CN7UDC 335A63 70006122173Elektromos szalag1€75.78
3M 3M 5 0.5 X 72YD elektromos szalag, 1/2 hüvelykes méret | CN7UDD 50ZG69 3M 5 0.5 X 72YDElektromos szalag1€49.43
3M 1339, 1/2 inx 60 yd, elektromos szigetelőszalag, kopásálló, 1339, poliészter, 1/2 hüvelyk x 180 láb | CN7WHM 2GCX3 1339, 1/2 x 60 yardElektromos szalag72€3,452.81
3M 1339, 3/4 inx 60 yd, elektromos szigetelő szalag, kopásálló, 1339, poliészter, 3/4 hüvelyk x 180 láb | CN7WHN 2GDP9 1339, 3/4 x 60 yardElektromos szalag48€3,452.81
3M 54, 1 x 72 yard elektromos szigetelő szalag, kopásálló, 54, poliészter, 1 hüvelyk x 216 láb | CN7WHQ 2GEP7 54, 1 x 72 yardElektromos szalag36€2,563.05
3M 54, 3/4 hüvelyk x 72 yd szigetelő elektromos szalag, kopásálló, 54, poliészter, 3/4 hüvelyk x 216 láb, 48 PK | CN7WHR 2DVJ3 54, 3/4 x 72 yardElektromos szalag1€2,509.32
3M 1755-1-1/2 x 82-1/2 ft elektromos szigetelőszalag, kopásálló, 1755, pamut, fekete, fekete | CN7WHT 2JMU6 1755-1-1/2 x 82-1/2 ftElektromos szalag30€1,846.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 20-1"X60YDS Insulating Electrical Tape, Abrasion-Resistant, 20, Epoxy, 1 Inch x 180 ft, White
€12,946.82 /csomag