Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M 850 fémezett filmszalag, ezüst, 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VWE 15C482

3M 850 fémezett filmszalag ezüst 1 hüvelyk x 5 yard

Cikkszám: AA6VWE Modell: 850Kereszthivatkozás: 15C482
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

11.897Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMetalizált filmszalag
RagasztóanyagAkril
RagasztóanyagAkril
színekEzüst
Hossz5 m
AnyagPoliészter
Teljesítményhőmérséklet+ 60 ° F és + 80 ° F között
AlakFolyamatos tekercs
Vastagság1.9 ezer
Szélesség1"
Tapadás Acélhoz30 oz.
Márka és sorozat3M 850S
Közös IparÖsszeszerelés és gyártás, Általános karbantartás és javítás, Raktározás
KörnyezetBeltéri és kültéri
Imperial szalag hossza5 m
Imperial szalag szélesség1"
Imperial Tape Wxl1 "x 5 y.
Maximális szalagteljesítmény-hőmérséklet300 ° F
Metrikus szalaghossz4.57m
Metrikus szélesség25.4 mm
Minimális szalagteljesítmény-hőmérséklet60 ° F
A csomag mennyiség1
termék formaFolyamatos tekercs
Series of850S sorozat
SztenderdekASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, D3330
Felületi kompatibilitásABS, akril, kompozitok, nagy sűrűségű polietilén (HDPE), fém, nejlon, polikarbonát, poliészter, polietilén (PE), polipropilén (PP), polisztirol (PS), politetrafluoretilén (PTFE), porfestett festékek
Ragasztószalag formátumEgyoldalú
Szalag ragasztóanyagAkril
Szalag hátlap felépítéseFilm
Szalag hátlapanyagPoliészter film
Szalag színeEzüst
Szalag nyúlás120%
Szalagellenállási tulajdonságokKopásálló, vegyszerálló
Szalag altípusPoliészter illesztőszalag
Szalag szakítószilárdsága28 font/in.
Szalagvastagság1.9 ezer
Szalag típusaEgyoldalas illesztőszalag
Hőmérséklet tartomány60 ° F és 300 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3919102055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekSzélességÁr
3M 850 fémezett filmszalag, vörös, 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6VWA 15C476 85030 oz.Piros1 / 2 "7.798€
3M 850 fémezett filmszalag ezüst 1/2 hüvelyk x 5 méter | AA6VWB 15C477 85042 oz.Ezüst1 / 2 "7.148€
3M 850 fémezett filmszalag ezüst 1/4 hüvelyk x 5 méter | AA6VWC 15C478 85042 oz.Ezüst1 / 4 "4.548€
3M 850 fémezett filmszalag, piros, 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VWD 15C481 85030 oz.Piros1"12.778€
3M 850 fémezett filmszalag piros 3 hüvelyk x 5 yard | AA6VWF 15C484 85030 oz.Piros3"35.369€
3M 850 fémezett filmszalag, ezüst, 3 hüvelyk x 5 yard | AA6VWG 15C485 85042 oz.Ezüst3"29.124€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 850 fémezett filmszalag ezüst 1 hüvelyk x 5 yard
11.897€ /Mértékegység