Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 82-B1N gyanta összetett összekötő készlet, 4 AWG huzaltartomány, 2 hüvelyk teljes hossz | CE4.5PYM 9NU4

3M 82-B1N gyantaösszekötő készlet, 4-2 AWG vezetéktartomány, 4.5 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: CE9PYM Típus: 82-B1NKereszthivatkozás: 4NU55
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
€175.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyanta csatlakozó készlet
színekFekete
AnyagGyanta #4N
Max. Hőmérséklet194 ° F
Max. Feszültség5,000 V
Teljes hossz4.5 "
Temp. HatótávolságAkár 194 fok F.
Feszültségértékelés5000V
Vezetéktartomány4 - 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMax. FeszültségTeljes hosszFeszültségértékelésVezetéktartományÁr
3M 82-F1 gyanta összetett összekötő készlet, 6-1/0 AWG huzaltartomány, 8.0 hüvelyk teljes hossz | CE9PYK 5ZNK4 82-F1Gyanta műanyag EPDM gumi formával1,000 V8"1000V6-től 1/0 AWG-ig€206.28
3M 5384 gyantaösszekötő készlet, 4/0 AWG - 500 kcmil huzaltartomány | CE9PYL 5ZNP1 5384Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V14.5 "5000V és 8000V között4/0 AWG - 500 kcmil€1,877.44
3M 5382 Gyanta összetett összekötő készlet, 4–1 AWG huzaltartomány, 0 hüvelyk teljes hossz | CE12.0PYN 9ZNN5 5382Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V12 "5000V és 8000V között4-től 1/0 AWG-ig€1,395.25
3M 82-F2 gyanta összetett összekötő készlet, 2/0-4/0 AWG huzaltartomány, 12.0 hüvelyk teljes hossz | CE9PYP 5ZNK5 82-F2Gyanta műanyag EPDM gumi formával1,000 V12 "1000V2/0/4 AWG€300.36
3M 82-A2N gyanta összetett összekötő készlet, 2–3/0 AWG huzaltartomány, 11.875 hüvelyk teljes hossz | CE9PYQ 4NU53 82-A2NGyanta #4N5,000 V11.875 "5000V2-től 3/0 AWG-ig€193.48
3M 5383 gyantaösszekötő készlet, 2 AWG - 250 kcmil huzaltartomány | CE9PYR 5ZNP0 5383Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V13.2 "5000V és 8000V között2 AWG - 250 kcmil€1,700.07
3M 5311 Gyantából készült összekötő készlet, 10-4 AWG huzaltartomány, 4.0 hüvelyk teljes hossz | CE9PYT 5ZNL2 5311Gyanta műanyag EPDM gumi formával1,000 V4"1000V10 - 4 AWG€182.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 82-B1N gyantaösszekötő készlet, 4-2 AWG vezetéktartomány, 4.5 hüvelykes teljes hossz
€175.87 /Mértékegység