3M 7200-20x14 Stripping Pad 20 Inch x 14 Inch Black, 10 Pk | AE8NXE 6ENF7

3M 7200-20x14 csupaszító alátét 20 hüvelyk x 14 hüvelyk fekete, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE8NXE Modell: 7200-20x14Kereszthivatkozás: 6ENF7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€248.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsupaszító pad
színekFekete
AnyagNem szőtt nejlon / poliészter szál
Méret20 "x 14"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.09
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMéretÁr
3M 7300 csupaszító pad 13 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJR 3U064 7300Nejlon13 "€115.11
3M 7300 csupaszító pad 15 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJT 3U065 7300Nejlon15 "€153.74
3M 7300 csupaszító pad 17 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJU 3U066 7300Nejlon17 "€190.45
3M 7300 csupaszító pad 19 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJV 3U067 7300Nejlon19 "€209.29
3M 7300 csupaszító pad 20 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJW 3U068 7300Nejlon20 "€233.06
3M 7200 csupaszító pad 13 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJX 3U069 7200Nem szőtt nejlon / poliészter szál13 "€68.82
3M 7200 csupaszító pad 14 hüvelykes fekete, 5 db | AD2TJY 3U070 7200Nem szőtt nejlon / poliészter szál14 "€69.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7200-20x14 csupaszító alátét 20 hüvelyk x 14 hüvelyk fekete, 10 Pk
€248.15 /Mértékegység