Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5302 toldókészlet, 4-1/0 AWG vezetéktartomány, 4.2 hüvelykes teljes hossz, réz fül | CE9FWZ 4NU49

3M 5302 toldókészlet, 4-1/0 AWG vezetéktartomány, 4.2 hüvelykes teljes hossz, réz fül

Raktáron
Tétel: CE9FWZ Típus: 5302Kereszthivatkozás: 4NU49
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
€174.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó készletek
színekFekete
AnyagRézfül, EPDM gumi szigetelés
Max. Hőmérséklet194 ° F
Max. Feszültség1,000 V
Teljes hossz4.2 "
Temp. HatótávolságAkár 194 fok F.
Feszültségértékelés1000V
Vezetéktartomány4-től 1/0 AWG-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományszínekAnyagMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszTemp. HatótávolságFeszültségértékelésÁr
3M 5304 illesztőkészlet, 4/0 AWG – 500 kcMil vezetéktartomány, 6.7 hüvelykes teljes hossz | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG - 500 kcmilFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V6.7 "Akár 194 fok F.1000V€277.16
3M 5303 toldókészlet, 2 AWG-től 250 kcmil-ig terjedő vezetéktartomány, 5.3 hüvelykes teljes hossz | CE9FXA 4NU50 53032 AWG - 250 kcmilFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V5.3 "Akár 194 fok F.1000V€246.59
3M DBR/Y-6 (KIT) összekötő készlet, 18-10 AWG huzaltartomány, 4.0 hüvelyk teljes hossz, polipropilén | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6 (KIT)18 - 10 AWGSárgapolipropilén221 ° F600 V4"Akár 221 fok F.600V€13.37
3M 5300 összekötő készlet, 16-12 AWG huzaltartomány, 2.1 hüvelyk teljes hossz, rézfül | CE9FXC 4NU47 530016 - 12 AWGFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V2.1 "Akár 194 fok F.1000V€95.94
3M 5301 Összefogó készlet, 12-4 AWG huzaltartomány, 4.0 hüvelyk teljes hossz, rézfül | CE9FXD 4NU48 530112 - 4 AWGFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V4"Akár 194 fok F.1000V€152.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5302 toldókészlet, 4-1/0 AWG vezetéktartomány, 4.2 hüvelykes teljes hossz, réz fül
€174.81 /Mértékegység