Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 4936 Double Coated Tape 1 Inch x 2 Inch 25 Mil, 5 Pk | AD6JRH 45K095

3M 4936 dupla bevonatú szalag 1 hüvelyk x 2 hüvelyk 25 mil, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD6JRH Típus: 4936Kereszthivatkozás: 45K095

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€17.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalú ragasztó
Tapadási szilárdság17 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSzürke
Hossz2"
Bélés színeFehér (nyomtatott)
AnyagMegfelelő hab
Teljesítményhőmérséklet200 fok F-ig
Alaktéglalap
Szalag színeSzürke
Szakítószilárdság90 font / hüvelyk
Vastagság25 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítményhőmérsékletTapadási szilárdságRagasztóanyagAlakSzakítószilárdságVastagságSzélességszínekÁr
3M 4956 szalag 1/2 hüvelyk x 108 láb szürke, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956200 fok F-ig328 oz.Többcélú akrilFolyamatos tekercs80 font / hüvelyk62 millil.1 / 2 "-€5,230.55
3M 4956 szalag 3/4 hüvelyk x 108 láb szürke, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956200 fok F-ig328 oz.Többcélú akrilFolyamatos tekercs80 font / hüvelyk62 millil.3 / 4 "-€4,542.26
3M 4646 dupla bevonatú szalag 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 250 pk | AD6JEG 45J838 4646300 fok F-ig240 oz.AkrilNégyzet100 font / hüvelyk25 millil.1 / 2 "Sötét szürke€99.45
3M 4646 dupla bevonatos szalag, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk, 250 pk | AD6JEH 45J839 4646300 fok F-ig240 oz.AkrilNégyzet100 font / hüvelyk25 millil.3 / 4 "Sötét szürke€147.00
3M 4646 dupla bevonatos szalag, 1 x 2 hüvelyk, 25 millió, 100 pk | AD6JEJ 45J840 4646300 fok F-ig240 oz.Akriltéglalap100 font / hüvelyk25 millil.1"Sötét szürke€145.43
3M 4646 dupla bevonatos szalag, 1 x 3 hüvelyk, 25 millió, 100 pk | AD6JEK 45J841 4646300 fok F-ig240 oz.Akriltéglalap100 font / hüvelyk25 millil.1"Sötét szürke€175.93
3M 4646 dupla bevonatú szalag, 1 x 4 hüvelyk, 25 millió, 100 pk | AD6JEL 45J842 4646300 fok F-ig240 oz.Akriltéglalap100 font / hüvelyk25 millil.1"Sötét szürke€250.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4936 dupla bevonatú szalag 1 hüvelyk x 2 hüvelyk 25 mil, 5 Pk
€17.48 /Mértékegység