3M 465 Ragasztó Transfr Tape Akril 2 mil, 24 Pk | AB9HRA 2DEE5

3M 465 Ragasztó Transfr Tape Akril 2 mil, 24 Pk

Raktáron
Tétel: AB9HRA Típus: 465Kereszthivatkozás: 2DEE5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,445.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztó transzfer szalag
Tapadási szilárdság25 oz.
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz60.
Liner MaterialPolikarbonát nátronpapír
AnyagAkril
Teljesítményhőmérséklet180 fok F
Vastagság2 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.295
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód4811412100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságHosszLiner MaterialSzélességÁr
3M 465 ragasztószalag, akril, 2 mil Szélesség 1-1/2 hüvelyk | AF7ZYH 24A663 46525 (27) oz./in.60.Sűrített nátronpapír1.5 "€115.72
3M 465 ragasztószalag, nátronpapír bélés, 19 mm x 55 m, 2 mil vastagság, 48 pk | CF2UCG 54EN06 465-55 méterKraft Paper3 / 4 "€2,864.00
3M 465 ragasztószalag, nátronpapír bélés, 19 mm x 55 m, 2 mil vastagság, 36 pk | CF2UCH 54EN13 465-55 méterKraft Paper1"€2,564.32
3M 465 ragasztószalag, nátronpapír bélés, 19 mm x 55 m, 2 mil Vastagság, 24 Pk | CF2UCJ 54EN42 465-55 méterKraft Paper1 1 / 2 "€2,601.94
3M 465 ragasztószalag, nátronpapír bélés, 19 mm x 55 m, 2 mil vastagság, 72 pk | CF2UCK 54EN61 465-55 méterKraft Paper1 / 2 "€2,623.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 465 Ragasztó Transfr Tape Akril 2 mil, 24 Pk
€3,445.08 /Mértékegység