3M 30NF nyitott fejű dobérintkező ragasztó, 55 gallon, zöld | CE9UNP 2JBP9

3M 30NF nyitott fejű dobérintkező ragasztó, 55 gallon, zöld

Raktáron
Tétel: CE9UNP Modell: 30NFKereszthivatkozás: 2JBP9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,889.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépjen kapcsolatba a ragasztóval
jellemzőkMagas hőmérsékletnek ellenálló, nem gyúlékony, akár négy órás kötési tartomány, nagyon nagy szilárdságú
Konténer mérete55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 239.3892
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelljellemzőkKonténer méreteÁr
3M 21180 vízbázisú kontaktragasztó, 1 qt, nem gyúlékony, semleges | CE9BWY 3XH47 21180Vízben diszpergált, nagy szilárdságú kontaktragasztó a színét kékről zöldre változtatja száradáskor, vigye fel spray-vel, hengerrel, ecsettel, nedves állapotban nem gyúlékony, alacsony VOC-tartalom-€115.02
3M 30NF vízbázisú kontaktragasztó, 1 qt, nem gyúlékony, zöld | CE9BWZ 3XH48 30NFVízben diszpergált, nagy szilárdságú kontaktragasztó a színét kékről zöldre változtatja száradáskor, vigye fel spray-vel, hengerrel, ecsettel, nedves állapotban nem gyúlékony, alacsony VOC-tartalom1 qt.€114.68
3M 30H nyitott fejű dob, Poly Liner kontaktragasztóval, 55 gallon, zöld | CE9UNN 2JBL9 30HNagy hőállóság, nagy szilárdság, azonnali kötési és kezelési szilárdság-€13,078.66
3M 30NF nyitott fejű dobragasztó, 55 gallon, zöld | CE9UNQ 2JBU4 30NFMagas hőmérsékletnek ellenálló, nem gyúlékony, akár négy órás kötési tartomány, nagyon nagy szilárdságú55 gal.€9,889.17
3M 30NF nyitott fejű dobérintkező ragasztó, 55 gallon, zöld, 4 Pk | CE9UNR 2JCE9 30NFVízben diszpergált, nagy szilárdságú kontaktragasztó, amely szárazon kékről zöldre változik. Nagy lefedettséggel, hosszú kötési hatótávolsággal és jó hőállósággal rendelkezik. Nedves állapotban nem gyúlékony, utólag alakítható és hőálló. Mentes a legtöbb VOC szabályozás alól1 gal.€1,343.11
3M 1357 kontaktragasztó, 5 oz, neoprén, nagy teljesítményű, zöld | CF2LUT 5E130 1357Nagy kezdeti szilárdság, nagy hőállóság, a gyors erőkifejtés érdekében1 qt.€135.44
3M 1357 kontaktragasztó, 1 pont, neoprén, nagy teljesítményű, zöld | CF2LUV 2RUF3 1357Nagy kezdeti szilárdság és hőállóság, hosszú kötési tartomány1 pt€100.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 30NF nyitott fejű dobérintkező ragasztó, 55 gallon, zöld
€9,889.17 /Mértékegység