3M 22033 forró olvadék applikátor 1 x 3 5.5-7.5 font / óra. | AC2EBB 2JCD6

3M 22033 Hot Melt Applikátor 1 x 3 5.5-7.5 font/óra.

Raktáron
Tétel: AC2EBB Típus: 22033Kereszthivatkozás: 2JCD6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,032.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék applikátor PG II
Ragasztóbot kapacitása1 x 3 "
Működési hőmérséklet.385 fok F
teljesítmény5.5–7.5 font / óra.
Kapcsolótípusravasz
típusSpeedloader patron adagolással
Feszültség120V
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.52
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8479899899
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 22033 Hot Melt Applikátor 1 x 3 5.5-7.5 font/óra.
€4,032.87 /Mértékegység