3M 02119 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 36 szemcseméretű alumínium-oxid, 250 Pk | AB9JHX 2DHX3

3M 02119 csiszolólap, 11 x 9 hüvelyk, 36 szemcseméretű alumínium-oxid, 250 pk

Raktáron
Tétel: AB9JHX Típus: 02119Kereszthivatkozás: 2DHX3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,208.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
HátlapPapír
HátsúlyD
színekCserez
FokozatExtra durva
Csikorog36
Hossz11 "
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.372
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)43.82
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód6805301000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapHátsúlyFokozatCsikorogSzélességÁr
3M 02116 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 60 G alumínium-oxid, 500 Pk | AB9BPR 2AXY3 02116PapírDDurva609"€1,553.36
3M 88591 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 60 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9BXG 2AZF9 88591SzövetCDurva609"€540.01
3M 02118 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 40 G alumínium-oxid, 250 Pk | AC2EDC 2JDP5 02118PapírDDurva409"€980.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 02119 csiszolólap, 11 x 9 hüvelyk, 36 szemcseméretű alumínium-oxid, 250 pk
€1,208.40 /Mértékegység