Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 00051131460140 Tengeri javító töltőanyag, 1 gal méretű, szürkésbarna színű, konténer típusú doboz | CE9XWP 6KHC9

3M 00051131460140 Tengeri javító töltőanyag, 1 gall méretű, szürkésbarna színű, tartály típusú doboz

Raktáron
Tétel: CE9XWP Típus: 00051131460140Kereszthivatkozás: 6KHC9
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
€727.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőanyagok
jellemzőkNagy szilárdságú pasztaforma
színekSzürkés Barna
konténer típusKépes
Száraz időNem Meghatározott
Száraz idő újrafestésNem Meghatározott
Száraz idő Tack FreeNem Meghatározott
gyulladáspont88 ° F
Méret1 gal
Temp. Hatótávolság1.1 ° F
FolyáshatárNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMéretjellemzőkszínekTemp. HatótávolságtípusKonténer méretekonténer típusSzáraz időÁr
3M 550 fehér tömítőanyag, poliuretán, 10.5 oz -os patron | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-fehér-----€34.61
3M 760 UV fehér tömítőanyag, hibrid, 600 ml-es kolbászcsomag | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 ml-fehér--20 oz.--€77.33
3M 05280 fehér tömítőanyag, hibrid, 3.0 oz cső | CE9BQF 1RWH8 052803 Oz-fehér-----€42.06
3M 08500 fehér tömítőanyag, hibrid, 10.3 oz kazetta, 12 db | CE9BRN 2JFH1 0850010.3 oz-fehér----1 hr€1,164.81
3M 06580 UV-álló, gyorsan kikeményedő 4000 UV-tömítés tömítőanyag, -40 és 190 °F közötti hőmérséklet. Tartomány | CE9CMK 1RWH9 0658010 OzKötött, rugalmas, kevesebb, mint 1% nem zsugorodó és nem megereszkedett, alacsony VOC, egyrészes tömítőanyag, csiszolható, UV-álló, vízálló tömítés, időjárásálló, fehér, nem sárgul, mint az uretánokfehér40-190 ° FUV-álló, gyorsan kötő 4000 UV---€67.58
3M 5200 Tan tengeri ragasztó tömítőanyag, poliuretán, 10.0 oz kazetta, 12 db | CE9DYR 2JBH1 520010 Oz-Cserez-----€992.58
3M 05220 Nem zsugorodó tömítő tömítőanyag, -40 és 190 ° F hőm. Tartomány, teljes gyógyulás 24 óra | CE9UPQ 1RWH7 052203 Oz24 órás teljes térhálósodás, gyors kötés, rugalmas, lehetővé teszi a szerkezeti mozgást, jó a tengeri környezetben, tapadásmentes egy óra alatt, időjárásállófehér40-190 ° FNem zsugorodó---€52.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 00051131460140 Tengeri javító töltőanyag, 1 gall méretű, szürkésbarna színű, tartály típusú doboz
€727.48 /Mértékegység