STENNER Perisztaltikus adagoló időzítő szivattyú. 7 napos időzítő / 24 esemény programozható


Szűrő
Test anyaga: Polikarbonát , Megfelelőség: UL, cUL , vezeték hossza: 10 láb. , Magasság: 5 13 / 16 " , Hz: 60 , Hossz: 5 5 / 16 " , Max. Nyomás: 25 psi , Max. Viszkozitás: 100 XNUMX CPS , Szivattyú típusa: perisztaltikus , Szívóemelés: 25 Ft. , A cső anyaga: Santoprén , Típus: Programozható, arányos , Feszültség: 120 , Szélesség: 5.62 "
StílusModellMax. FolyamMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
A
E10T1A81S4G1
0.1 GPH9€631.26
A
E10T2A81S4G1
0.21 GPH18€614.33
A
E10T2C81S4G1
0.63 GPH18€614.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?