PROTO Megkötött dupla arcú szánkókalapács


A Proto kétoldalas szánkalapácsokat fém, beton és kő ütésére tervezték. Marásálló sárgaréz fejük segít elnyelni az ütéseket és csökkenti a munka során keletkező károkat. Szikraálló tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos használatot éghető anyagok közelében. Nem törnek el és nem képeznek szilánkokat ...ha kemény felületre ütik, és ideálisak az autóiparban, a fémmegmunkálásban és az MRO-iparban.Olvass tovább

Szűrő
Fogantyú színe: Fekete / Piros , Fogantyú kialakítása: Csúszásálló párna markolat , Fogantyú anyaga: Üveggyapot , Fejszín: Természetes , Fej anyaga: Sárgaréz , Tether Capable: Tether kész
StílusModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
J1432G-TT
1.75 "3.5 "2-1 / 2 font1.75 "13.75 "€224.85
A
J1431G-TT
2"3.625 "3-3 / 4 font2"14.75 "€294.39

Működési mechanizmus

  • A felhasználók az adott feladatnak megfelelően kiválaszthatják ezeknek a kétoldalas kalapácsoknak a megfelelő ütőfelületet, minimális károsodást okozva a munkadarabban, miközben maximális erőt adnak le.
  • Amikor a kalapácsot meglendítik, a fej súlya a lengés sebességével együtt felerősített erőt hoz létre az ütőfelületen, aminek következtében az eltörik.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent ezekben a kalapácsokban készen lévő kötél?

A Proto kalapácsok rögzítési pontja van a kalapácsfejen, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy rögzítse a kalapácsot egy zsinórhoz vagy más biztonságos ponthoz, hogy megakadályozza a véletlen leejtést és az esetleges sérüléseket.

Mi az a halott ütőkalapács?

Az elpusztító kalapácsokat úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a puha felületek sérülését, miközben csökkentik az ütési felületről való visszapattanást.

Mi a funkciója az üvegszálas fogantyúknak?

Az üvegszálas fogantyúk sima, gyantában gazdag felületűek, hogy megvédjék a felhasználókat a szilánkoktól és az UV-sugárzástól. A vágások, ütések, nedvesség és vegyszerek sem érintik őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?