NORD-LOCK Ékzáró alátétek


Szűrő
StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.AnyagDia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
2711
Delta Protect1"1.1 "Acél1.54 "Min. 46 HRC1"0.13 "€817.65
B
2888
Delta ProtectM6871.1 mmAcél100Min. 46 HRCM689.5 mm€745.51
C
1552
Delta Protect1 1 / 81.24 "Acél1.85Min. 46 HRCM300.23 "€16.23
D
1553
Delta Protect1 1 / 81.24 "Acél2.3Min. 46 HRCM300.26 "€21.95
E
2884
Delta Protect2"2.11 "Acél3.15Min. 46 HRC2"0.28 "€137.98
F
1555
Delta Protect1 1 / 41.35 "Acél2.3Min. 46 HRCM330.26 "€23.11
G
1644
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Acél0.91 "Min. 46 HRC9 / 16 "0.13 "€234.98
H
1557
Delta Protect1 3 / 81.47 "Acél2.48Min. 46 HRCM360.26 "€20.58
I
2147
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Acél1"Min. 46 HRC1 / 2 "0.13 "€254.59
J
2148
Delta Protect1 / 4 "0.28 "Acél0.53 "Min. 46 HRC1 / 4 "0.1 "€188.59
K
2191
Delta ProtectM4243.2 mmAcél63Min. 46 HRC-6.6 mm€552.75
L
2883
Delta ProtectM4849.6 mmAcél75mmMin. 46 HRC-7 mm€118.22
M
2706
Delta ProtectM2021.4 mmAcél39mmMin. 46 HRC-3.4 mm€797.70
N
2707
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Acél1.21 "Min. 46 HRC9 / 16 "0.13 "€453.31
O
2714
Delta ProtectM2728.4 mmAcél42Min. 46 HRC-6.6 mm€606.14
P
2892
Delta ProtectM8588.1 mmAcél120Min. 46 HRCM859.5 mm€858.43
Q
2893
Delta ProtectM9092.4 mmAcél130Min. 46 HRCM909.5 mm€881.08
R
2895
Delta ProtectM100103.4 mmAcél145Min. 46 HRCM1009.5 mm€928.05
S
2709
Delta ProtectM1819.5 mmAcél29mmMin. 46 HRC-3.4 mm€465.26
T
2713
Delta Protect1 3 / 81.47 "Acél2.17Min. 46 HRC1 3 / 8 "0.26 "€489.09
U
2897
Delta ProtectM110113.4 mmAcél155Min. 46 HRCM1109.5 mm€971.33
V
2789
Delta ProtectM1819.5 mmAcél34.5mmMin. 46 HRC-3.4 mm€669.68
W
2885
Delta Protect2 1 / 42.33 "Acél3.35Min. 46 HRC2 1 / 4 "0.28 "€124.79
L
2150
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Acél1.21 "Min. 46 HRC3 / 4 "0.13 "€488.33
X
1218
Delta Protect#100.21 "Acél0.43 "Min. 46 HRC-0.07 "€226.07
Y
1529
Delta Protect7 / 16 "0.45 "Acél0.73 "Min. 46 HRCM110.1 "€27.94
Z
2806
Delta Protect1 1 / 21.59 "Acél2.3Min. 46 HRC1 1/2 kg.0.26 "€506.07
A1
2742
Delta Protect1 1 / 41.35 "Acél2.3Min. 46 HRC1 1/4 kg.0.26 "€518.11
B1
1531
Delta ProtectM120.51 "Acél1"Min. 46 HRC-0.13 "€31.86
C1
2730
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Acél1.65Min. 46 HRC7 / 8 "0.18 "€605.12
D1
2727
Delta Protect1"1.1 "Acél1.91 "Min. 46 HRC1"0.18 "€722.18
E1
2724
Delta Protect1 1 / 81.24 "Acél2.3Min. 46 HRC1 1 / 8 "0.26 "€502.58
F1
1515
Delta Protect#80.17 "Acél0.3 "Min. 46 HRCM40.07 "€26.70
G1
1533
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Acél1"Min. 46 HRC1 / 2 "0.13 "€29.44
H1
2896
Delta ProtectM105108.4 mmAcél150Min. 46 HRCM1059.5 mm€948.90
I1
1535
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Acél1.21 "Min. 46 HRCM140.13 "€22.00
J1
1537
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Acél1.21 "Min. 46 HRCM160.13 "€23.30
K1
1538
Delta ProtectM180.77 "Acél1.14Min. 46 HRC-0.13 "€21.15
L1
1539
Delta ProtectM180.77 "Acél1.36 "Min. 46 HRC-0.13 "€15.56
M1
1540
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Acél1.21 "Min. 46 HRC3 / 4 "0.13 "€23.28
N1
1542
Delta ProtectM200.84 "Acél1.21 "Min. 46 HRC-0.13 "€22.84
O1
1547
Delta ProtectM241.0 "Acél1.91 "Min. 46 HRC-0.18 "€32.70
P1
2882
Delta Protect1 3 / 41.82 "Acél2.76Min. 46 HRC1 3 / 4 "0.28 "€121.21
Q1
2899
Delta ProtectM120123.4 mmAcél170Min. 46 HRCM1209.5 mm€1,019.02
R1
2717
Delta Protect1 1 / 41.35 "Acél1.91 "Min. 46 HRC1 1/4 kg.0.26 "€384.50
S1
2898
Delta ProtectM115118.4 mmAcél165Min. 46 HRCM1159.5 mm€997.07
T1
1524
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Acél0.65 "Min. 46 HRCM80.1 "€30.44
U1
1550
Delta ProtectM271.12 "Acél1.65Min. 46 HRC-0.26 "€14.47
V1
2804
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Acél1.36 "Min. 46 HRC7 / 8 "0.13 "€561.77
W1
2146
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Acél0.77 "Min. 46 HRC1 / 2 "0.1 "€351.74
X1
1558
Delta Protect1 1 / 21.59 "Acél2.3Min. 46 HRCM390.26 "€23.38
Y1
1646
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Acél1.21 "Min. 46 HRC5 / 8 "0.13 "€489.36
Z1
1556
Delta Protect1 3 / 81.47 "Acél2.17Min. 46 HRCM360.26 "€22.41
A2
2886
Delta ProtectM6063.1 mmAcél90Min. 46 HRCM607 mm€127.37
B2
1554
Delta Protect1 1 / 41.35 "Acél1.91 "Min. 46 HRCM330.23 "€18.20
C2
2887
Delta Protect2 1 / 22.64 "Acél3.74Min. 46 HRC2 1/2 kg.0.28 "€134.01
D2
2890
Delta Protect3"3.11 "Acél4.33Min. 46 HRC3"0.37 "€842.96
E2
1236
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Acél0.65 "Min. 46 HRC5 / 16 "0.1 "€213.89
F2
1518
Delta Protect#100.21 "Acél0.43 "Min. 46 HRCM50.07 "€25.98
G2
1517
Delta Protect#100.21 "Acél0.35 "Min. 46 HRCM50.07 "€26.90
H2
1516
Delta Protect#80.17 "Acél0.35 "Min. 46 HRCM40.07 "€26.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?