MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, rozsdamentes acél szál, 5 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Összeomlási nyomás: 3045 , Médiaszűrő: Rozsdamentes acél szál , Szűrőbesorolás: 5 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16 , Felső azonosító: 0.87 "
StílusModellAlsó ODKapacitásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0603055
1.63 "0.47435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "1.63 "€76.99
ajánlatkérés
B
MF0060018
1.752 "2.733045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "1.752 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0597651
1.752 "2.733045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "1.752 "€210.88
ajánlatkérés
C
MF0606924
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
ajánlatkérés
C
MF0060379
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
ajánlatkérés
B
MF0306507
1.752 "2.733045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "1.752 "€210.88
ajánlatkérés
C
MF0306657
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
ajánlatkérés
C
MF0598010
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
ajánlatkérés
B
MF0606669
1.752 "2.733045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "1.752 "€210.88
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?