A Kapacitás: 2.67 gpm , Vezeték típusa: Csupaszított vezetékek , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1 / 2 " , Teljes terhelésű erősítők: 0.40 , Tömítés anyaga: Buna-N , GPM 1 lábon: 2.7 , GPM 3 lábon: 1.8 , Magasság: 3.7 " , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén és ceramágnes „A” , Bemenet: 1 / 2 " , Folyadék hőmérséklet: 150 fok. F , Max. Fej: 5.5 ft. , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motorház: Nyisd ki , Motor típusa: SP , Beépítési: Vízszintes , Szélesség: 2.4 "