HARTELL PABX sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell PABX sorozatú kondenzátumszivattyúk alkalmasak gázkondenzációs kemencékhez. Ezek az egységek maximális emelést (22 lábig) és nagyobb kapacitású tartályt (4 Quart) biztosítanak, mint a hagyományos lakossági kondenzvízszivattyúk a kondenzátum kiürítésére.

Szűrő
Vezeték hossza: 6 ft. , Magasság: 9.75 " , Bemeneti méret: 3/4 "FNPT , Hossz: 6" , Szélesség: 9.25 "
StílusModellHPÁramfelvételFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PABX-115
1/201.6A115V€460.71
ajánlatkérés
A
PABX-230
1/250.84A230V€460.71
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Beépített teljes áramlású visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amely megakadályozza a víz visszafolyását és a szennyeződést a vízvezetékben.
  • Nagyobb nyomatékú motorral vannak felszerelve a kondenzvíz kiszivattyúzására a tartályból 155 gal/óra (maximum) áramlási sebességgel.
  • Ezek a könnyű kereskedelmi szivattyúk olaj- és vegyszerálló elemekkel vannak beépítve a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében, és legfeljebb 110 F-os hőmérsékletet képesek ellenállni.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az ABC műanyag tartályoknak?

Az ABC műanyag tartályok nagyon nagy szakítószilárdsággal és alacsony olvadásponttal rendelkeznek, így ideálisak magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Ezek az egységek elég tartósak ahhoz, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételnek és a kedvezőtlen környezeti feltételeknek.

Hány bemenetet tartalmaznak a PABX sorozatú szivattyúk?

A PABX sorozatú szivattyúk 1-1/8 hüvelykes és 1-3/8 hüvelykes felső bemenettel, valamint alul 3/4 FNPT alternatív bemenettel rendelkeznek.

Mi az a biztonsági segédkapcsoló?

A biztonsági segédkapcsoló jelzi a kondenzvíz szintjét a tartályban, és megakadályozza, hogy a leeresztő edény túlcsorduljon. Ez a kapcsoló akkor aktiválódik, amikor a vízszint emelkedik, és egy bizonyos pont fölé emelkedik, ami a kapcsoló mechanizmusának leoldását okozza.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?