GRAINGER Szénacél sárvédő alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
U38210.050.0175
1 / 2 "0.535 "1.75 "1.40 font.1/2 x 1 3/4 "€141.49
B
U38210.050.0250
1 / 2 "0.535 "2.5 "3.70 font.1/2 x 2 1/2 "€19.93
C
U38210.050.0125
1 / 2 "0.535 "1.25 "0.91 font.1/2 x 1 1/4 "€7.56
D
U38210.025.0175
1 / 4 "0.285 "1.75 "3.02 font.1/4 x 1 3/4 "€27.47
E
U38210.037.0175
3 / 8 "0.410 "1.75 "3.08 font.3/8 x 1 3/4 "€435.46
F
U38210.031.0175
5 / 16 "0.348 "1.75 "4.03 font.5/16 x 1 3/4 "€29.89
G
U38210.031.0100
5 / 16 "0.348 "1"1.15 font.5/16 x 1 "€10.31
H
U38210.031.0087
5 / 16 "0.348 "7 / 8 "0.90 font.5/16 x 7/8 "€8.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?