GEMS SENSORS Áramláskapcsoló 60 Cm / sec


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: CE , Kapcsolat értékelése: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Áramlási sebesség: 60 cm / sec , Anyaga: 303 SS, 316 SS , Max. A környezet hőmérséklete.: 140 fok , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok , Max. Nyomás: 363 PSI , Kapcsoló típusa: Normálisan nyitva , Típus: Termikus diszperzió , Feszültség: 24 VAC/DC , Nedvesített anyagok: 303 SS, 316 SS
StílusModellCsatlakozás méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
20X874
1 FNPT€992.86
A
20X878
1-1 / 2 FNPT€795.47
A
20X866
1/2 FNPT€992.86
A
20X870
3/4 FNPT€1,023.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?