FABORY Rugós alátétek


Szűrő
StílusModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.AnyagDia kívül.MéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
B37061.031.0001
SzürkeSárga horganyzott5 / 16 "0.314 "Ötvözött acél0.583 "5 / 16 "0.0781 "€279.29
A
B37061.075.0001
SzürkeSárga horganyzott3 / 4 "0.753 "Ötvözött acél1.265 "3 / 4 "0.1875 "€262.42
A
B37061.175.0001
SzürkeSárga horganyzott1 3 / 41.758 "Ötvözött acél2.679 "1 3 / 4 "0.3906 "€602.36
A
B37061.137.0001
SzürkeSárga horganyzott1 3 / 81.379 "Ötvözött acél2.219 "1 3 / 8 "0.3438 "€1,194.78
A
B37061.100.0001
SzürkeSárga horganyzott1"1.003 "Ötvözött acél1.656 "1"0.25 "€277.00
A
M37000.560.0001
SzürkeEgyszerűM5657.0 mmRugóacél DIN267-2687M568.0 mm€39.34
A
B37061.200.0001
SzürkeSárga horganyzott2"2.008 "Ötvözött acél2.936 "2"0.4219 "€638.24
A
B37061.087.0001
SzürkeSárga horganyzott7 / 8 "0.878 "Ötvözött acél1.459 "7 / 8 "0.2188 "€266.47
A
B37061.062.0001
SzürkeSárga horganyzott5 / 8 "0.628 "Ötvözött acél1.073 "5 / 8 "0.1563 "€292.07
A
B37061.125.0001
SzürkeSárga horganyzott1 1 / 41.254 "Ötvözött acél2.036 "1 1/4 kg.0.3125 "€257.47
A
B37061.056.0001
SzürkeSárga horganyzott9 / 16 "0.564 "Ötvözött acél0.965 "9 / 16 "0.1406 "€254.61
A
B37061.050.0001
SzürkeSárga horganyzott1 / 2 "0.502 "Ötvözött acél0.869 "1 / 2 "0.125 "€259.56
A
B37061.043.0001
SzürkeSárga horganyzott7 / 16 "0.44 "Ötvözött acél0.77 "7 / 16 "0.1094 "€289.47
A
B37061.025.0001
SzürkeSárga horganyzott1 / 4 "0.252 "Ötvözött acél0.487 "1 / 4 "0.0625 "€450.33
A
B37061.112.0001
SzürkeSárga horganyzott1 1 / 81.129 "Ötvözött acél1.847 "1 1 / 8 "0.2813 "€695.42
A
B37061.150.0001
SzürkeSárga horganyzott1 1 / 21.504 "Ötvözött acél2.419 "1 1/2 kg.0.375 "€259.18
A
L37060.100.0001
EzüstCinkkel bevontM1010.2 mmRugóacél18.1mm-2.2 mm€739.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?