FABORY Lapos alátétek


Szűrő
StílusModellRögzítő FinishbefejezMegfelel a Bolt méreteknekMérési rendszerVastagságAlátét belül Dia.Alátét anyagminőségAlátét ODÁr (ÁFA nélkül)
A
B38157.050.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 / 2 "Hüvelyk0.109 "9 / 16 "Alacsony széntartalmú1 3 / 8 "€191.27
B
U38157.056.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott9 / 16 "Hüvelyk0.109 "5 / 8 "-1 15 / 32 "€10.62
C
B38157.137.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 3 / 8Hüvelyk0.18 "1 1 / 2 "Alacsony széntartalmú3 1 / 4 "€523.33
D
B38157.037.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott3 / 8 "Hüvelyk0.083 "7 / 16 "Alacsony széntartalmú1"€221.78
E
B38157.125.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 1 / 4Hüvelyk0.165 "1 3 / 8 "Alacsony széntartalmú3"€367.35
F
B38157.100.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1"Hüvelyk0.165 "1 1 / 16 "Alacsony széntartalmú2 1 / 2 "€190.73
G
B38157.056.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott9 / 16 "Hüvelyk0.109 "5 / 8 "Alacsony széntartalmú1 15 / 32 "€586.40
H
U38157.137.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 3 / 8Hüvelyk0.18 "1 1 / 2 "-3 1 / 4 "€16.77
I
B38157.075.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott3 / 4 "Hüvelyk0.148 "13 / 16 "Alacsony széntartalmú2"€544.82
J
B38157.112.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 1 / 8Hüvelyk0.165 "1 1 / 4 "Alacsony széntartalmú2 3 / 4 "€657.67
K
B38157.087.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott7 / 8 "Hüvelyk0.165 "15 / 16 "Alacsony széntartalmú2 1 / 4 "€226.29
L
B38157.043.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott7 / 16 "Hüvelyk0.083 "1 / 2 "Alacsony széntartalmú1 1 / 4 "€803.96
M
B38157.150.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 1 / 2Hüvelyk0.18 "1 5 / 8 "Alacsony széntartalmú3 1 / 2 "€220.00
N
B38157.031.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott5 / 16 "Hüvelyk0.083 "3 / 8 "Alacsony széntartalmú7 / 8 "€647.89
O
B38157.025.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1 / 4 "Hüvelyk0.065 "5 / 16 "Alacsony széntartalmú47 / 64 "€437.32
P
B38157.062.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott5 / 8 "Hüvelyk0.134 "11 / 16 "Alacsony széntartalmú1 3 / 4 "€380.78
Q
B51410.031.0008
EgyszerűEgyszerű5 / 16 "Hüvelyk0.063 "3 / 8 "18-87 / 8 "€514.36
R
B51410.025.0002
EgyszerűEgyszerű1 / 4 "Hüvelyk0.047 "9 / 32 "18-85 / 8 "€622.83
S
B55420.050.0001
EgyszerűEgyszerű1 / 2 "Hüvelyk0.109 "9 / 16 "3161 3 / 8 "€683.59
T
B38403.043.0001
EgyszerűEgyszerű7 / 16 "Hüvelyk0.125 "15 / 32 "Edzett1"€381.04
U
B51410.037.0001
EgyszerűEgyszerű3 / 8 "Hüvelyk0.047 "3 / 8 "18-87 / 8 "€596.10
V
B55410.062.0002
EgyszerűEgyszerű5 / 8 "Hüvelyk0.078 "11 / 16 "3161 1 / 2 "€843.63
W
B51410.025.0005
EgyszerűEgyszerű1 / 4 "Hüvelyk0.047 "5 / 16 "18-83 / 4 "€516.89
X
B51410.037.0004
EgyszerűEgyszerű3 / 8 "Hüvelyk0.125 "13 / 32 "18-87 / 8 "€555.05
Y
B51410.013.0003
EgyszerűEgyszerű#6Hüvelyk0.031 "5 / 32 "18-83 / 8 "€3,435.78
Z
B55410.075.0002
EgyszerűEgyszerű3 / 4 "Hüvelyk0.125 "25 / 32 "3162"€477.31
A1
B51410.011.0003
EgyszerűEgyszerű#4Hüvelyk0.078 "1 / 8 "18-85 / 16 "€35,752.54
B1
B51410.037.0005
EgyszerűEgyszerű3 / 8 "Hüvelyk0.125 "13 / 32 "18-81"€621.50
C1
B55410.100.0001
EgyszerűEgyszerű1"Hüvelyk0.109 "1 1 / 16 "3162"€767.83
D1
B51410.037.0006
EgyszerűEgyszerű3 / 8 "Hüvelyk0.188 "13 / 32 "18-81"€870.44
E1
B38402.018.0001
EgyszerűEgyszerű3 / 16 "Hüvelyk0.049 "1 / 4 "Alacsony széntartalmú9 / 16 "€323.01
F1
B51410.031.0007
EgyszerűEgyszerű5 / 16 "Hüvelyk0.188 "11 / 32 "18-83 / 4 "€597.04
G1
B38402.200.0001
EgyszerűEgyszerű2"Hüvelyk0.18 "2 1 / 8 "Alacsony széntartalmú4 1 / 2 "€88.90
H1
B38402.300.0001
EgyszerűEgyszerű3"Hüvelyk0.284 "3 1 / 8 "Alacsony széntartalmú5 1 / 2 "€228.71
I1
B38402.016.0001
EgyszerűEgyszerű#8Hüvelyk0.049 "3 / 16 "Alacsony széntartalmú7 / 16 "€478.15
J1
B55530.019.0002
EgyszerűEgyszerű#10Hüvelyk0.047 "3 / 16 "31611 / 16 "€3,725.63
K1
B55530.013.0001
EgyszerűEgyszerű#6Hüvelyk0.047 "5 / 32 "3169 / 16 "€1,852.29
L1
B55420.150.0001
EgyszerűEgyszerű1 1 / 2Hüvelyk0.18 "1 5 / 8 "3163 1 / 2 "€420.09
M1
B55420.137.0001
EgyszerűEgyszerű1 3 / 8Hüvelyk0.18 "1 1 / 2 "3163 1 / 4 "€2,080.03
N1
B51410.050.0004
EgyszerűEgyszerű1 / 2 "Hüvelyk0.188 "17 / 32 "18-81 1 / 8 "€636.16
O1
B51410.050.0001
EgyszerűEgyszerű1 / 2 "Hüvelyk0.063 "17 / 32 "18-81 1 / 16 "€470.89
P1
B55420.087.0001
EgyszerűEgyszerű7 / 8 "Hüvelyk0.165 "15 / 16 "3162 1 / 4 "€881.39
Q1
B51410.031.0004
EgyszerűEgyszerű5 / 16 "Hüvelyk0.047 "11 / 32 "18-83 / 4 "€606.52
R1
B38403.019.0001
EgyszerűEgyszerű#10Hüvelyk0.094 "3 / 16 "Edzett1 / 2 "€848.39
S1
B51410.043.0004
EgyszerűEgyszerű7 / 16 "Hüvelyk0.188 "15 / 32 "18-81"€502.18
T1
B38100.031.0001
EgyszerűEgyszerű5 / 16 "Hüvelyk0.083 "3 / 8 "Alacsony széntartalmú7 / 8 "€214.62
U1
B38403.112.0001
EgyszerűEgyszerű1 1 / 8Hüvelyk0.219 "1 5 / 32 "Edzett2 1 / 4 "€463.37
V1
B38100.043.0001
EgyszerűEgyszerű7 / 16 "Hüvelyk0.083 "1 / 2 "Alacsony széntartalmú1 1 / 4 "€227.34
W1
B38403.100.0001
EgyszerűEgyszerű1"Hüvelyk0.188 "1 1 / 32 "Edzett2"€384.79
X1
B38100.112.0001
EgyszerűEgyszerű1 1 / 8Hüvelyk0.165 "1 1 / 4 "Alacsony széntartalmú2 3 / 4 "€173.98
Y1
B38403.075.0001
EgyszerűEgyszerű3 / 4 "Hüvelyk0.125 "25 / 32 "Edzett1 5 / 8 "€195.70
Z1
B51410.043.0001
EgyszerűEgyszerű7 / 16 "Hüvelyk0.047 "15 / 32 "18-829 / 32 "€545.36
A2
B38403.050.0001
EgyszerűEgyszerű1 / 2 "Hüvelyk0.125 "17 / 32 "Edzett1 1 / 8 "€307.76
B2
B55420.025.0001
EgyszerűEgyszerű1 / 4 "Hüvelyk0.065 "5 / 16 "31647 / 64 "€726.76
C2
B55420.062.0001
EgyszerűEgyszerű5 / 8 "Hüvelyk0.134 "11 / 16 "3161 3 / 4 "€787.88
D2
B55420.031.0001
EgyszerűEgyszerű5 / 16 "Hüvelyk0.083 "3 / 8 "3167 / 8 "€794.55
E2
B51410.062.0007
EgyszerűEgyszerű5 / 8 "Hüvelyk0.109 "11 / 16 "18-81 3 / 4 "€3,922.99
F2
B55205.043.0001
EgyszerűEgyszerű7 / 16 "Hüvelyk0.065 "15 / 32 "31659 / 64 "€722.47
G2
B55205.025.0001
EgyszerűEgyszerű1 / 4 "Hüvelyk0.065 "9 / 32 "3165 / 8 "€585.97
H2
L55420.160.0001
EgyszerűEgyszerűM16Metric3 mm17.0 mmA430 mm€1,079.78
I2
L55420.035.0001
EgyszerűEgyszerűM3.5Metric0.5 mm3.7 mmA48 mm€2,969.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?