FABORY B38157.050.0001 Lapos alátét, 0.109 hüvelyk vastagság, 550PK | CG7FMB 42JX08

FABORY B38157.050.0001 Lapos alátét, 0.109 hüvelyk vastagság, 550PK

Raktáron
Cikk: CG7FMB Típus: B38157.050.0001Kereszthivatkozás: 42JX08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€191.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
befejezMelegen horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.109 "
Alátét belül Dia.9 / 16 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD1 3 / 8 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6034
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38157.050.0001 Lapos alátét, 0.109 hüvelyk vastagság, 550PK
€191.28 /csomag