APPROVED VENDOR Acél lapos alátét


Szűrő
StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
Z9293
Fekete oxid3 / 4 "13 / 16 "2"B49-0.25 "+/- 0.010 "€45.42
B
Z9294
Fekete oxid1"1-1 / 16 "2.5 "B49-0.25 "+/- 0.010 "€56.97
C
Z9289
Fekete oxid1 / 2 "17 / 32 "1.375 "B49-0.156 "+/- 0.010 "€32.83
D
Z9285
Fekete oxid1 / 4 "9 / 32 "3 / 4 "B49-0.14 "+/- 0.010 "€52.09
E
Z9286
Fekete oxid5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "B49-0.14 "+/- 0.010 "€27.52
F
Z9287
Fekete oxid3 / 8 "13 / 32 "1"B49-0.14 "+/- 0.010 "€17.58
G
Z9290
Fekete oxid5 / 8 "21 / 32 "1.75 "B49-0.156 "+/- 0.010 "€52.52
H
5GAX1
DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
I
2WY83
Kemence feketeM1617mm30mm--3mm+/- 0.30mm€24.90
J
2WY85
Kemence feketeM2021mm37mm--3mm+/- 0.30mm€24.08
K
2WY84
Kemence feketeM1819mm34mm--3mm+/- 0.30mm€18.52
L
2WY86
Kemence feketeM2425mm44mm--4mm+/- 0.30mm€43.10
M
U38157.112.0001
Melegen horganyzott1.125 "1.25 "2.75 "--0.165 "-€14.02
N
U38157.100.0001
Melegen horganyzott1"1"2.5 "--0.165 "-€6.64
O
U38157.075.0001
Melegen horganyzott3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-€17.10
P
U38157.043.0001
Melegen horganyzott7 / 16 "1 / 2 "1.25 "--0.083 "-€15.80
Q
U38157.025.0001
Melegen horganyzott1 / 4 "5 / 16 "69 / 94 "--0.065 "-€8.88
R
U38157.125.0001
Melegen horganyzott1.25 "1.375 "3"--0.165 "-€10.32
S
U38157.087.0001
Melegen horganyzott7 / 8 "7 / 8 "2.25 "--0.165 "-€13.05
T
U38403.031.0001
Egyszerű5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "--0.125 "-€11.88
U
M38100.200.0001
EgyszerűM2021mm37mm--3mm-€2.83
V
U38100.150.0001
Egyszerű1.5 "1.625 "3.5 "--0.18 "-€11.55
W
U38100.056.0001
Egyszerű9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "--0.109 "-€6.13
X
M38100.240.0001
EgyszerűM2425mm44mm--4mm-€4.67
Y
U38100.125.0001
Egyszerű1.25 "1.25 "3"--0.165 "-€8.37
Z
U38403.011.0001
Egyszerű#41 / 8 "5 / 16 "--0.078 "-€3.83
A1
U38403.087.0001
Egyszerű7 / 8 "29 / 32 "1.75 "--0.156 "-€7.85
B1
M38100.220.0001
EgyszerűM2223mm39mm--3mm-€3.38
C1
U38403.019.0001
Egyszerű#103 / 16 "1 / 2 "--0.094 "-€8.08
D1
M38100.330.0001
EgyszerűM3334mm60mm--5mm-€2.60
E1
U38403.043.0001
Egyszerű7 / 16 "15 / 32 "1"--0.125 "-€9.66
F1
M38100.390.0001
EgyszerűM3940mm72mm--6mm-€4.11
G1
U38403.037.0001
Egyszerű3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "--0.125 "-€8.02
H1
U38403.075.0001
Egyszerű3 / 4 "25 / 32 "1.625 "--0.125 "-€7.21
I1
U38403.025.0001
Egyszerű1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.125 "-€5.59
J1
U38403.013.0001
Egyszerű#65 / 32 "3 / 8 "--0.078 "-€4.26
K1
M38100.300.0001
EgyszerűM3031mm56mm--4mm-€4.30
L1
U38402.300.0001
Egyszerű3"3"5.5 "--0.284 "-€74.86
M1
M38100.480.0001
EgyszerűM4850mm92mm--8mm-€9.72
N1
U38100.075.0001
Egyszerű3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-€12.97
O1
M38100.720.0001
EgyszerűM7274.3mm123 7/10 mm--9.75mm-€11.13
P1
M38100.420.0001
EgyszerűM4243mm78mm--7mm-€6.45
Q1
M38100.360.0001
EgyszerűM3637mm66mm--5mm-€3.34
R1
M38100.580.0001
EgyszerűM5860mm110mm--9mm-€7.67
S1
U38200.075.0001
Egyszerű3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-€5.27
T1
5KEF4
EgyszerűM3031mm56mmC 29-36-5mm+/- 0.600mm€1.86
U1
U38200.137.0001
Egyszerű1.375 "1.5 "2.75 "--0.165 "-€5.18
V1
M38100.450.0001
EgyszerűM4546mm85mm--7mm-€7.29
W1
U38200.100.0001
Egyszerű1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-€2.80
X1
M38100.110.0001
EgyszerűM1112mm24mm--2.5mm-€7.46
Y1
M38100.080.0001
EgyszerűM88.4mm16 mm--1.6mm-€3.14
Z1
M38100.060.0001
EgyszerűM66.4mm12 mm--1.6mm-€2.10
A2
U38100.112.0001
Egyszerű1.125 "1.125 "2.75 "--0.165 "-€6.37
B2
U38402.175.0001
Egyszerű1.75 "1.875 "4"--0.18 "-€13.18
C2
U38200.062.0001
Egyszerű5 / 8 "61 / 93 "1 5 / 16 "--0.095 "-€4.29
D2
U38402.200.0001
Egyszerű2"2.125 "4.5 "--0.18 "-€17.96
E2
U38402.250.0001
Egyszerű2.5 "2.625 "5"--0.238 "-€33.00
F2
U38100.050.0001
Egyszerű1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-€11.23
G2
U38100.062.0001
Egyszerű5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.134 "-€10.21
H2
M38100.180.0001
EgyszerűM1819mm34mm--3mm-€5.81
I2
U38100.137.0001
Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "--0.18 "-€8.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?