Víztartályok

Szűrő

HUSQVARNA -

Water Tank, 7.9 gal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
599266701CR3YKB€276.05
CAMPBELL -

Kútvíztartály szerelvény, sárgaréz, póló, 5 hüvelykes teljes hossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RUTC4-3LFCQ8DZZ€169.60
FOL-DA-TANK -

Önhordó hordozható víztartály, erdészeti szolgálat, 30 oz. Vinil, 1000 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SSTFS-1000CF3EJG€19,852.14
FOL-DA-TANK -

Önhordó hordozható víztartály, tűzoltóság, 30 oz. Bakelit, 5000 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SSTFD-5000CF3EJA€10,133.97
FOL-DA-TANK -

Önhordó hordozható víztartály, erdészeti szolgálat, 30 oz. Vinil, 3000 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SSTFS-3000CF3EKC€4,095.63
GORLITZ -

Víztartály, Fedővel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1536ACH3NPM€49.90
Lásd a részleteket
HYDRO VACUUM -

Hydrophore Unit, Tank Capacity 100 Litre, 1.5 kW, 400 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASG SM 4.02 z silnCF3JKY€1,813.30
Lásd a részleteket
WATTS -

Nem ivásra alkalmas tágulási tartály, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 48 ​​gallon kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ETA-120BP3WQV€6,562.95
Lásd a részleteket
WATTS -

Ivóvíz tágulási tartály, 1 hüvelykes bemenet, 60 gallon kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DETA-125BP3MAB€7,961.23
Lásd a részleteket
1...45

Víztartályok

Raptor Supplies tágulási tartályok, nyomásos/szálas víztartályok és kompozit érintkező víztartályok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint pl. Flexcon, Dayton és Egyetlen. A víztartályokat a legtöbb belső égésű motor hűtőrendszerében használják, hogy lehetővé tegyék a fagyálló, a hűtőfolyadék és a levegő tágulását a rendszerben növekvő nyomás és hőmérséklet mellett. Ezek a víztartályok üvegszálas / acél / polietilén szerkezettel rendelkeznek a kiváló elektromos szigetelés és a nagy ütési szilárdság érdekében, és segítenek megszüntetni a különálló, automatikus töltőszelep szükségességét. A kiválasztott modellek akár 220 °F és 100 psi nyomást is képesek ellenállni. Válasszon a víztartályok széles kínálatából, amelyek 16 és 36.5 hüvelyk közötti hosszúságúak. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?