ATRIX INTERNATIONAL Porszívó táskák és szűrők

Por, szőr, szennyeződés, levegőben szálló mikrobák és allergének eltávolítására szolgál, amelyek légzési problémákat okozhatnak. Patronos, kipufogó, fő és másodlagos szűrő konfigurációkban kapható

Szűrő

Az Atrix International porszívótasakjai és szűrői eltávolítják a port, szőrt, szennyeződést, a levegőben szálló mikrobákat és allergéneket, amelyek légzési problémákat okozhatnak. Cementgyárakban, fa- és üveggyártásban, műtrágyagyárakban és más feldolgozóiparban használják őket.
ATRIX INTERNATIONAL -

HEPA szűrő

StílusModellSzűrő típusaMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AATIBCVBAG-1 / 2 "Táska20 "Papír13 "€95.99
BATIBCVSF--szűrőzsák-Sani-Fabric-€209.97
CVACBP6-10P--Táska---€93.30
DOF612HEPatronszűrő-Szűrő---€88.95
E421-000-007Patronszűrő-Szűrő---€227.09
F730333Patronszűrő-Szűrő---€202.34
G31700-1PPatronszűrő-Szűrő---€36.77
HOF712ULPatronszűrő-Szűrő---€149.49
IBPFILPACKKipufogó szűrő1"Szűrő6"-5"€47.04
JATIBCVH1Fő szűrő-Szűrő---€637.25
KATIBCVH2Másodlagos szűrő-Szűrő---€275.35
ATRIX INTERNATIONAL -

Kipufogó szűrő, 2 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EF2CE2EBY€158.19
ATRIX INTERNATIONAL -

Színes festék szűrő, 2 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
710333CE2ECE€37.58
ATRIX INTERNATIONAL -

Szűrőpatron, 1 gallon, 2 csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31700-2PCE2EBX€38.30

Jellemzők

  • Az Atrix International porszívótáskák és szűrők kipufogót, vákuumot, valamint fő-, másodlagos és patronos szűrőtípusokat tartalmaznak több alkalmazáshoz.
  • HEPA szűrőtasak tartályos és kézi porszívókhoz tervezték, hogy megakadályozzák az allergének és a por visszakeringését a porszívózás során. Ahogy a felszívott levegő elhagyja a kipufogónyílást, kiszűrik az apró részecskéket.
  • A patronszűrők, mint 421-000-007 nagy takarítási munkákhoz használatosak, kapacitásuk 7 gallonos vödrök. Háromszintű HEPA szűrőrendszere megakadályozza az allergének, szennyeződések és por összegyűjtését, miközben megszabadul ezektől a szennyeződésektől anélkül, hogy aggódna a térbe való visszatérésük miatt.

Működési mechanizmus

  • A cellákban fordított légáramlást vagy folyamatos alacsony nyomású légáramot alkalmaznak a felgyülemlett szilárd anyagok eltávolítására.
  • A por eltávolítására vibrációt vagy mechanikus rázást alkalmaznak.
  • A szilárd részecskék eltávolítására nagynyomású sűrített levegőt használnak.

Gyakran ismételt kérdések

A vákuumszűrés kiszárítja a szilárd anyagot?

A szívószűrés a szilárd anyag visszanyerésére koncentrál, mivel az elszívó által termelt légáramlás lényegesen szárazabb lesz, mint az egyszerű gravitációs szűrésnél. A szilárd anyag alaposabb szárításával a szűrőben lévő tömeg nagy része a szilárd anyagnak, és nem az oldószernek tulajdonítható.

Mennyi ideig bírják a HEPA szűrők?

6 12 hónapig.

Milyen méretű mikronokat távolítanak el a HEPA szűrők?

0.3 mikron.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?