MILWAUKEE VALVE Pneumatikusan működtetett pillangószelepek

Öntöttvas / bronz / gömbgrafitos öntöttvas szelepek hideg és meleg vízzel, valamint sűrített levegővel való használatra kondenzátorokban, HVAC berendezésekben és vákuum szolgáltatásokban. 1 és 2 hüvelyk közötti csőmérettel használható, és akár 200 psi víznyomásnak is ellenáll  

Szűrő

MILWAUKEE VALVE -

Pneumatikusan működtetett pillangószelep

StílusModellAkciótest anyagaCsavar kör Dia.Max. VíznyomásCsavarlyukak számaCsőméretÜlés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
AGLA23E D 2Kettős színésziÖntöttvas4.75 "150 psi42"EPDM€816.12
AGLA23E D212Kettős színésziÖntöttvas5.5 "150 psi42.5 "EPDM€856.46
BGLD33E D 4Kettős színésziLágyvas7.5 "200 psi84"EPDM€1,077.15
AGLD33E D212Kettős színésziLágyvas5.5 "200 psi42.5 "EPDM€860.76
AGLD33E D 2Kettős színésziLágyvas4.75 "200 psi42"EPDM€861.00
CMBDAO A 200Kettős színésziBronz-175 psi-2"Viton (R)€1,210.72
CMBDAO A 100Kettős színésziBronz-175 psi-1"Viton (R)€1,053.34
BGLD33E D 6Kettős színésziLágyvas9.5 "200 psi86"EPDM€1,648.92
BGLD33E D 5Kettős színésziLágyvas8.5 "200 psi85"EPDM€1,375.13
AGLA23E D 3Kettős színésziÖntöttvas6"150 psi43"EPDM€856.83
BGLA23E D 6Kettős színésziÖntöttvas9.5 "150 psi86"EPDM€1,481.07
BGLA23E D 4Kettős színésziÖntöttvas7.5 "150 psi84"EPDM€1,040.48
CMBDAO A 114Kettős színésziBronz-175 psi-1.25 "Viton (R)€1,089.39
AGLD33E D 3Kettős színésziLágyvas6"200 psi43"EPDM€851.71
BGLA23E D 5Kettős színésziÖntöttvas8.5 "150 psi85"EPDM€1,436.33
BGLA23E D 8Kettős színésziÖntöttvas11.75 "150 psi88"EPDM€2,650.09
CMBDAO A 112Kettős színésziBronz-175 psi-1.5 "Viton (R)€1,105.43
BGLB33E D 6Tavaszi visszatérésLágyvas9.5 "200 psi86"EPDM€2,754.63
BGLB23E D 6Tavaszi visszatérésÖntöttvas9.5 "150 psi86"EPDM€2,312.09
BGLB23E D 8Tavaszi visszatérésÖntöttvas11.75 "150 psi88"EPDM€3,003.95
BGLB23E D 4Tavaszi visszatérésÖntöttvas7.5 "150 psi84"EPDM€1,543.72
AGLB23E D 3Tavaszi visszatérésÖntöttvas6"150 psi43"EPDM€1,184.06
AGLB23E D212Tavaszi visszatérésÖntöttvas5.5 "150 psi42.5 "EPDM€1,167.89
BGLB33E D 4Tavaszi visszatérésLágyvas7.5 "200 psi84"EPDM€1,600.29
AGLB23E D 2Tavaszi visszatérésÖntöttvas4.75 "150 psi42"EPDM€1,002.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?