ZURN Csőfogasok és bilincsek

Szűrő

ZURN -

Körömbilincs

A Zurn QTALON és QISC sorozatú bilincseket széles körben használják hideg- és melegvizes vízvezeték-rendszerekben a PEX-csövek padlóhoz, csapokhoz és gerendákhoz való rögzítésére. A QTALON sorozatú csőkarmok egy J-kampós bilincsből állnak, szöggel, amely szükségtelenné teszi a kötőanyagokat, ragasztókat és oldószereket. Ezek a szögbilincsek felfelé és lefelé is könnyen felszerelhetők a biztonságos telepítés érdekében. A márka QISC sorozatú szigetelt csőfelfüggesztő bilincsei bordákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a csövek tágítását és összehúzódását, és könnyen illeszthetők a 1/2 hüvelykes névleges csőhöz.

StílusModellMagasságHosszCsőméretCsőméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AQTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€0.48
AQTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€0.64
AQTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "€0.70
ZURN -

Hajlítási támogatás

StílusModellMagasságHosszAnyagCsőméretCsőméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AQHPBS31.75 "6"Polimer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "€10.85
AQHPBS43"8.25 "Műanyag3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€16.37
AQHPBS53"10 "Műanyag1"1"1.5 "€21.38
BQMBS33.5 "6.5 "Fém1 / 2 "1 / 2 "1"€15.87
ZURN -

Felfüggesztő bilincs cső 1/2 hüvelykes fém

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
QMBS3WBAA2AUU€9.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?