DANFOSS Fűtőkábel tartozékok

Szűrő

DANFOSS -

RX sorozatú vezérlők

A Danfoss RX sorozatú vezérlőket tető- és ereszcsatorna-hóolvadásban, padlófűtésben, sugárzó panelekben és hidraulikus rendszerekben használják azáltal, hogy érzékelik a nedvesség- és hőmérsékleti viszonyokat az épületek hatékony hőmérsékletszabályozása érdekében, biztosítva a lakók kényelmét és az energiamegtakarítást. Ezek az RX sorozatú vezérlők hozzájárulnak a fokozott működési hatékonysághoz és csökkentik az energiafogyasztást. Lezárt, kisfeszültségű, távolról szerelhető csapadékérzékelőkkel vannak ellátva, amelyek könnyedén felszerelhetők akár 10 méter távolságra is a nagyobb rugalmasság érdekében. Ezek a vezérlők időjárásálló burkolattal rendelkeznek, kettős érzékelési képességgel az optimális teljesítmény érdekében kedvezőtlen körülmények között. Finomhangolhatják a beállításokat az állítható hőmérséklet-kioldópontokkal és a kiterjesztett szárítási idő opciókkal. Kézi felülírási lehetőségekkel, választható alacsony hőmérséklet-lezárással, egyedi helyreállítási modulokkal és jól látható előlapi LED-kijelzőkkel rendelkeznek a tiszta tápellátás és aktiválási állapotok érdekében.

StílusModellFrekvenciaSzélességMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A088L3045-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "€1,208.26
ajánlatkérés
B088L900050 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "€195.12
ajánlatkérés
DANFOSS -

Textilszalag, szürke, 15mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
19405877CJ6YKF€90.06
Lásd a részleteket
DANFOSS -

Figyelmeztető címke, 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
088L0412CJ6YKG€11.24
Lásd a részleteket
DANFOSS -

Felhordó szalag, 165 láb hosszúságú, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
088L0409CJ6YKE€189.48
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?