MAHR Tárcsás féknyereg

Szűrő

MAHR -

Tárcsás féknyereg

A Mahr-Federal Inc. tolómérői tárgyak belső, külső, mélységének és lépésméreteinek mérésére szolgálnak, 0.001 hüvelyk maximális pontossággal, 6 hüvelykes tartományban. Ezek az egységek állandó beosztású, rögzített pengeskálával és egy állítható csúszkával vannak felszerelve, a tetején lévő tárcsával, amely a penge mentén mozog. Egy fogasléccel és fogaskerekes mechanizmussal vannak beépítve, amely elforgatja a mutatót a tárcsán belül, hogy töredékes méréseket végezzen (/mm-ben). Ezek a féknyergek reteszelő kerettel is fel vannak szerelve a nulla beállításhoz, valamint egy gördülő gyűszűvel a mérlegen való egyenletes mozgás érdekében. Válasszon a számlapok széles választékából, amelyek hüvelykben és metrikus méretben is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellDimenzió típusaosztásokPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A4107900Hüvelyk0.001 "1.57 "0–6 ”€244.60
B4107005Metric0.01 mm40mm0 és 150mm között€234.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?