DAYTON Szíjhajtású centrifugális soros fúvók

A Dayton szíjhajtású centrifugális befúvók alkalmasak beltéri tiszta levegős alkalmazásokra szűk helyeken. A csőcsatlakozások egyszerűsítésére gallérral rendelkeznek, és 384 és 1396 ford./perc közötti sebességet biztosítanak.

Szűrő

DAYTON -

Fúvó Inline csatorna

A Dayton centrifugális soros légcsatorna-fúvóit tiszta levegős alkalmazásokhoz használják, mint például a beszívás, az elszívás és a visszatérő levegő. Ezek az egységek 1/2 hüvelykes belső üvegszál szigeteléssel rendelkeznek, hogy hangcsillapítást biztosítsanak a HVAC-rendszerek zajának csillapításával, valamint szabályozzák a páralecsapódást, hogy megakadályozzák az alkatrészek rozsdásodását hűtési alkalmazásoknál. Beépíthető hozzáférési panelekkel vannak ellátva, amelyek kényelmes motor- és hajtásszerelést tesznek lehetővé, és megkönnyítik a szervizelést a szekrény mindkét oldaláról. Minden egység acélból készült, zölden zománcozott bevonattal, hogy ellenálljon a legzordabb környezetnek is, és 384 és 1396 ford./perc közötti fúvósebességekkel kapható.

StílusModellÜrítési magasság (hüvelyk)Fúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkMagasságMax. MélységMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.49
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/3€2,047.08
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/4€2,119.13
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/2€2,346.49
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/4€2,432.50
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/4€2,352.17
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.95
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/4€2,602.02
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/2€2,577.23
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/3€2,311.09
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/2€2,436.14
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3 / 4 "1/2€2,621.55
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3 / 4 "3/4€2,462.37
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3 / 4 "1/2€2,762.21
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3 / 4 "1/4€2,490.34
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3 / 4 "1/4€2,312.12
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3 / 4 "1/3€2,246.20
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3 / 4 "3/4€2,631.89
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3 / 4 "1/3€2,398.78
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1 / 2 "1€3,056.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?