CONDOR

Szűrő

Biztonság

Anyagmozgatás

Elektromos

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek

Test Instruments

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

megmunkálás

Festék berendezések és kellékek

Kötőelemek

hardver

Biztonság Szűrő

Eldobható és vegyszerálló ruházatTeljes NeXtime falióra kínálat

Kiömlés ellenőrző kellékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Abszorbens betétek

    Vegyszerek és olajalapú folyadékok gyors felszívására és tisztítására szolgál. Nagy nedvszívó képességű polipropilénből készült, különféle könnyű, közepes és nehéz alkalmazásokhoz

  • Abszorbens párnák

    Gépek alatti használatra és nehezen elérhető helyekre tervezve vegyszerek, veszélyes folyadékok és olajalapú folyadékok átitatására. Különböző méretekben és folyadékelnyelő képességben kapható

  • Abszorbens tekercsek

    Nagy nedvszívó képességű polipropilén hengerek vegyszerek, veszélyes folyadékok és olajalapú folyadékok tisztításához. 150 és 300 lábos változatban kapható

  • Abszorbens zokni és gém

    Rugalmas zoknik és gémek, amelyek sarkok és egyenetlen felületek körül helyezhetők el, hogy gyorsan felszívják a kiömlött és lecsepegő anyagokat. 4, 10 és 20 lábos változatban kapható

  • Laza abszorbensek

    Nedvesség felszívására, nem mérgező/vegyi kiömlések tisztítására, valamint a csúszás, elbotlás vagy a veszélyes anyagoknak való kitettség kockázatának csökkentésére szolgál. A montmorillonit agyag könnyen felszívja az univerzális folyadékokat (olajat, vizet és savakat), és könnyen eldobható. 25, 40 és 50 font súlyú kiszerelésben kapható

  • Kiömlő bermek
  • Kiömlésszabályozó kiegészítők
  • Kiömlő készletek és állomások

    Includes mopping supplies like PPE (personal protective equipment), brooms, disposable plastic bags and 5-gallon plastic pails used for soaking & cleaning up liquids (oils and chemicals). Available in small and large kit sizes

Szemvédelem és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

FejvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

ErgonómiaTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Háttámlák

    Nehéz tárgyak emelése közben a hát alsó részének feszültségének kiküszöbölésére szolgál. Kapható a bütykös csat és az egy/két hevederes horog-hurkos zárás változatok széles választékában

  • Könyök térd- és bokatámaszok

A CONDOR-ról

A Condor a vegyiparban és anyagmozgató iparban használt egyéni védőeszközök (PPE) európai márkája. A Condor katalógusa különböző szem-, arc-, fej-, hallás-, légúti-, kéz- és esésvédelmi termékeket, valamint biztonsági munkaruhákat és lábbeliket tartalmaz. A Condor védőkesztyű kategóriában kínált hőmérséklet-, vegyszer- és vágásálló kesztyűk meghaladják a CE szabványokat, és széles körben használják a repülőgépiparban, az autóiparban, az építőiparban, a fémgyártásban és a petrolkémiai iparban. A Condor könnyű és karcálló biztonsági szemüvegeket is gyárt, amelyek védelmet nyújtanak az ütésekkel és az optikai sugárzásokkal szemben. Válasszon a Condor védőfelszerelések széles kínálatából, mint például vegyszerálló kezeslábasok, bevonatos kesztyűk, selejtező kesztyűk és hegesztőkesztyűk, különböző méretekben és anyagválasztékban, Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek