Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER H4016S-SS bilincsegység, 1 hüvelykes cső, rozsdamentes acél | AB6VDD 22JE90

ZSI-FOSTER H4016S-SS bilincsegység, 1 hüvelykes cső, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB6VDD Modell: H4016S-SSKereszthivatkozás: 22JE90

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€134.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincs szerelés
Csavar mérete3/8-16 x 2-1/4"
Magasság2.5 "
Hossz3 11 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Fém detektálhatóIgen
Menetméret3 / 8 "
Csőméret1"
típusNehéz, súlyos
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908530
Származási országTW

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: cső, cső, tömlő és elektromos kábel rögzítése – minden alkalmazás

Termékváltozatok

TermékekModellTételMéretCsőméretÁr
ZSI-FOSTER H10137S-SS cső, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3VPZ H10137S-SSCső8-€3,197.73
ZSI-FOSTER H11170S-SS tömlősínre tartó, 1/4 hüvelykes méretű | CF3VQB H11170S-SSCső-10 "€5,150.33
ZSI-FOSTER H3004S-SS csősíntartó, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3VQQ H3004S-SSCső-1 / 4 "€168.02
ZSI-FOSTER H3006S-SS cső, 3/8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3VRE H3006S-SSCső-3 / 8 "€165.25
ZSI-FOSTER H3008S-SS csősínre tartó, 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium | CF3VTH H3008S-SSCső-1 / 2 "€170.05
ZSI-FOSTER H3009S-SS csősínre tartó, 3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CF3VTX H3009S-SSCső3 / 4 "-€166.07
ZSI-FOSTER H3010S-SS cső, 5/8 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél | CF3VUL H3010S-SSCső-5 / 8 "€166.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER H4016S-SS bilincsegység, 1 hüvelykes cső, rozsdamentes acél
€134.81 /Mértékegység