Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 7079 Lockout lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes átmérővel | AF2GRL 6TMJ0

ZING 7079 Lockout lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AF2GRL Típus: 7079Kereszthivatkozás: 6TMJ0

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínSárga
Karosszéria befejezéseMűanyag burkolat
Testmagasság3"
Testhossz3"
test anyagaMűanyag burkolatú alumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekSárga
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterIgen
Kulcsok száma1
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMűanyag burkolatú acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8301104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs típusaTestszínTestmagasságTesthosszLökhárító színeszínekKeyed MesterBilincsmagasságÁr
ZING 7031 Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AE8FLZ 6CXF8 7031Nyisd kiPiros1.75 "1.75 "PirosPirosNem1.5 "€39.18
ZING 7033 Lockout lakat kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMB 6CXG0 7033Nyisd kiKék1.75 "1.75 "KékKékNem1.5 "€39.18
ZING 7035 Lockout lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes. Átmérő | AE8FMD 6CXG2 7035Nyisd kiZöld1.75 "1.75 "ZöldZöldNem1.5 "€39.18
ZING 7037 Lockout lakat kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes. Átmérő | AE8FMF 6CXG4 7037Nyisd kiFekete1.75 "1.75 "FeketeFeketeNem1.5 "€39.18
ZING 7039 Lockout lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMH 6CXG6 7039Nyisd kiSárga1.75 "1.75 "SárgaSárgaNem1.5 "€39.18
ZING 7041 Lockout lakat kulcsos, lila 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMK 6CXG8 7041Nyisd kiLila1.75 "1.75 "LilaLilaNem1.5 "€39.18
ZING 7043 Lockout lakat kulcsos narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMM 6CXH0 7043Nyisd kinarancs1.75 "1.75 "narancsnarancsNem1.5 "€39.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 7079 Lockout lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes átmérő
€37.75 /Mértékegység