Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 1433-0.0938 Chucking Reamer 3/32 Inch 0.0938 In | AB4VPK 20G366

YANKEE 1433-0.0938 befogó dörzsár 3/32 hüvelykes 0.0938 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4VPK Modell: 1433-0.0938Kereszthivatkozás: 20G366

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.0938 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza3 / 4 "
Törttér3 / 32 "
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.104 "
Szárméret0.093 "
Szár típusaEgyenes
Méret3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTizedes egyenértékDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretÁr
YANKEE 1433-0.0135 Befogó dörzsár 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Huzal3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080€78.32
YANKEE 1433-0.0145 Befogó dörzsár 79 0.0145 In | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Huzal3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979€78.32
YANKEE 1433-0.0156 Chucking Reamer 1/64 hüvelyk 0.0156 In | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Töredékes hüvelyk3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-€78.32
YANKEE 1433-0.016 Befogó dörzsár 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Huzal7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878€78.32
YANKEE 1433-0.018 Befogó dörzsár 77 0.0180 In | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Huzal7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777€78.32
YANKEE 1433-0.02 Tokmánydörzsár 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Huzal7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676€78.32
YANKEE 1433-0.021 Befogó dörzsár 75 0.0210 In | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Huzal1"0.022 "0.021 "#7575€78.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 1433-0.0938 befogó dörzsár 3/32 hüvelykes 0.0938 hüvelykes
€47.23 /Mértékegység