Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

XCELITE 1178M átlós vágók 5-5 / 8 hüvelyk | AG2AHH 31AD29

XCELITE 1178M átlós vágó 5-5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2AHH Modell: 1178MKereszthivatkozás: 31AD29

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€38.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag14 AWG / lágy
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend12.5 fok
Állkapocs hossza13 / 32 "
Pofaszélesség17 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaFerde
Teljes hossz5.625 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
HS-kód8203206060

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt (szigetelt)
    • ESD biztonságos (nem)
    • Huzalszedő (nem)
    • Nem parkol (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
XCELITE MS549JV Esd átlós vágók 4 hüvelyk hosszúság 15/32 hüvelyk hosszúság | AD6YUL 4CP48 MS549JVZöldergonomikus15 / 32 "7 / 16 "4"Nem€57.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

XCELITE 1178M átlós vágó 5-5/8 hüvelykes
€38.97 /Mértékegység