WOODFORD MFG. RHY2-1-MS fagyálló tetőcsap | AE8BVR 6CHX9

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS fagyálló tetőcsap

Raktáron
Tétel: AE8BVR Modell: RHY2-1-MSKereszthivatkozás: 6CHX9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,782.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló tetőcsap
FogantyúÖntöttvas
Fej anyagaÖntöttvas
Bemeneti méret1 "FNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Kimeneti méret3/4 "tömlő
Teljes hossz48.5 "
Rod Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.2
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház (1-1 / 4 "horganyzott)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS fagyálló tetőcsap
€1,782.90 /Mértékegység