Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WOLO 372LE-24/48 ipari kürt elektronika 0.8/1.6a | AG3EYD 33HE45

WOLO 372LE-24/48 Ipari kürt elektronika 0.8/1.6a

Raktáron
Tétel: AG3EYD Modell: 372LE-24/48Kereszthivatkozás: 33HE45

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€109.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari kürt
erősítők0.8/1.6
decibel115 dB
Átmérő5"
befejezFekete festett
Használatra OnVillástargoncák és anyagmozgató berendezések
Magasság2.5 "
Hossz7"
AnyagFém
FelszerelésCsavaroz
típusElektronikus
Feszültség24/48 VDC
Szélesség568597 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8531800030

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WOLO 372LA-24/48 ipari kürt, elektronikus, 7 hüvelykes hosszúság | AG3EXZ 33HE41 372LA-24/48€111.45
WOLO 372LAX-24/48 ipari kürt Elektronikus fém 5 hüvelyk W | AG3EYA 33HE42 372LAX-24/48€110.73
WOLO 372LB-24/48 ipari kürt elektronika 24/48vdc | AG3EYB 33HE43 372LB-24/48€110.32
WOLO 372LC-24/48 ipari kürt, feketére festett 5 hüvelyk átmérőjű | AG3EYC 33HE44 372LC-24/48€109.69
WOLO 372LG-24/48 ipari kürt fém 2-1/2 hüvelykes magasság | AG3EYE 33HE46 372LG-24/48€112.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOLO 372LE-24/48 Ipari kürt elektronika 0.8/1.6a
€109.07 /Mértékegység