Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WISS W20P ipari nyíró 10 1/4 hüvelykes párnamarkolat | AD6YUP 4CP68

WISS W20P ipari nyíró 10 1/4 hüvelykes párnafogantyú

Raktáron
Tétel: AD6YUP Modell: W20PKereszthivatkozás: 4CP68
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
€67.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari ollók
ÁllíthatóIgen
Penge élEgyenes
Penge anyagEvőeszköz acél, polírozott
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaGyűrű és megnövelt íj
FogantyúBevont evőeszköz acél
Fogantyú stílusEltolt
Fogantyú típusaOffset párna markolat
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza4.75 "
Teljes hossz10.25 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásIpari
Tipp alakjaéles
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8213009000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁllíthatóPenge anyagPont típusaElsődleges alkalmazásKezelje a színtFogantyúFogantyú típusaÁr
WISS W22N ipari olló 12 1/4 hüvelykes 6 1/8 hüvelykes vágott | AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "IgenEvőeszköz acél, polírozottélesIpariFeketeBevont evőeszköz acélOffset kibővített alsó gyűrűvel€83.28
WISS 428N hajlított trimmer | AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "NemMagas széntartalmú acél, nikkelezettÉles, felső penge kerekek a pontigSzövet és szálFeketeMagas szén-dioxid-tartalmú acélOffset kibővített alsó gyűrűvel€58.91
WISS 438N vágó egyenes | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "NemMagas széntartalmú acél, nikkelezettélesSzövetek és kárpitokFeketeMagas szén-dioxid-tartalmú acélEgyenes, kibővített alsó gyűrűvel€68.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WISS W20P ipari nyíró 10 1/4 hüvelykes párnafogantyú
€67.22 /Mértékegység