Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS hőmérsékletszonda 0 - 150 Celsius-fok | AG3RFF 33UL32

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS hőmérséklet szonda 0 - 150 Celsius fok

Raktáron
Tétel: AG3RFF Modell: TEMP-HSKereszthivatkozás: 33UL32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€119.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-szonda
Pontosság+/- 1 C fok
Szonda csatlakozóTerminálblokk
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza3.5 "
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság32 fokozatok az 302 fokig
Hőmérsékletmérő elemThermistor
FelhasználásLevegő vagy Felület
Huzalhossz38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód9025900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda Dia.Szonda hosszaTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S hőmérsékletszonda -100 - 32 Celsius fok | AG3RFD 33UL30 TEMP-UL-S1 / 4 "3.5 "-148 foktól 32 fokigLevegő vagy Felület23 "€163.42
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS hőmérséklet szonda -50 - 70 Celsius fok | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 foktól 158 fokigLevegő vagy Felület23 "€80.25
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW hőmérséklet szonda termisztor Levegő/folyadék | AG3RFG 33UL33 TEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 foktól 158 fokigLevegő vagy folyadékok23 "€84.31
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW hőmérsékletszonda sorkapcsokkal | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 fokozatok az 302 fokigLevegő vagy folyadékok38 "€123.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS hőmérséklet szonda 0 - 150 Celsius fok
€119.44 /Mértékegység