Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 26556 precíziós anyacsavarozó 7/32 x 6-3/4 hüvelykes | AC4KTD 30D429

WIHA TOOLS 26556 Precíziós anyacsavarozó 7/32 x 6-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4KTD Típus: 26556Kereszthivatkozás: 30D429
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
€12.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós anyacsavarozó
Penge anyagCVM Acél
HandleMűanyag
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaForgó piros sapka
FogantyúMűanyag
Hex méret7 / 32 "
Teljes hossz6.75 "
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRound
A szár hossza2.437 "
Szár anyagaCVM Acél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Csavarhézag (8 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WIHA TOOLS 26510 Precíziós Anyacsavarozó Esd 1.5mm x 5-1/2 In | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "Metric€11.01
WIHA TOOLS 26515 Precíziós Anyacsavarozó Esd 1.8mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "Metric€11.45
WIHA TOOLS 26520 Precíziós anyacsavarozó Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "Metric€10.99
WIHA TOOLS 26523 Precíziós anyacsavarozó 3/32 x 6-1/8 In | AC4KRN 30D415 265233 / 32 "6.125 "SAE€11.13
WIHA TOOLS 26525 precíziós anyacsavarozó 2.5 mm x 6-1/8 hüvelykes | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "Metric€10.41
WIHA TOOLS 26527 precíziós anyacsavarozó 7/64 x 6-1/8 hüvelykes | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE€11.35
WIHA TOOLS 26530 Precíziós anyacsavarozó 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "Metric€10.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 26556 Precíziós anyacsavarozó 7/32 x 6-3/4 hüvelyk
€12.21 /Mértékegység