WIEGMANN N4121620081PTC fémház 16 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2LBQ 31KZ80

WIEGMANN N4121620081PTC fémház 16 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Cikkszám: AG2LBQ Típus: N4121620081PTCKereszthivatkozás: 31KZ80

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€811.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzői1 pontos kulcs / lakatos fogantyú
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság16 "
Belső panel2NJ32
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 12
Használható nyitási mélység8"
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.6025
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésMélységA ház burkolatának jellemzőiNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességbefejezTömítésÁr
WIEGMANN N12604810 ház csuklós 10d x 48sz x 60h hüvelyk | AB4NPX 1ZHE6 Network TwentyOneEmelet10 "Kulcsos fogantyú12, 138.89 "48 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€5,047.95
ajánlatkérés
WIEGMANN N12604812 burkolat 12d x 48w x 60h hüvelykes AB4NPY 1ZHE7 Network TwentyOneEmelet12 "Kulcsos fogantyú12, 1310.84 "48 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€5,201.70
ajánlatkérés
WIEGMANN N12604816 Ház átfedő 16d x 48sz x 60h hüvelyk | AB4NPZ 1ZHE8 Network TwentyOneEmelet16 "Kulcsos fogantyú12, 1314.84 "48 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,442.50
WIEGMANN N12606012 Ház átfedő 12d x 60sz x 60h hüvelyk | AB4NQA 1ZHE9 Network TwentyOneEmelet12 "Kulcsos fogantyú12, 1310.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,355.55
WIEGMANN N12606016 Ház átfedő 16d x 60sz x 60h hüvelyk | AB4NQB 1ZHF1 Network TwentyOneEmelet16 "Kulcsos fogantyú12, 1314.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€5,588.93
WIEGMANN N12726012 Ház csuklós 12d x 60sz x 72h hüvelyk | AB4NQC 1ZHF2 Network TwentyOneEmelet12 "Kulcsos fogantyú12, 1310.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,866.35
WIEGMANN N12726016 Ház átfedő 16d x 60sz x 72h hüvelyk | AB4NQD 1ZHF3 Network TwentyOneEmelet16 "Kulcsos fogantyú12, 1314.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,948.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N4121620081PTC fémház 16 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység
€811.40 /Mértékegység