Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN B080603CH Ház csuklós 3.5d x 6sz x 8h hüvelyk | AE7ZKY 6C731

WIEGMANN B080603CH Ház csuklós 3.5d x 6sz x 8h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7ZKY Típus: B080603CHKereszthivatkozás: 6C731
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
€192.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység3.5 "
A ház burkolatának jellemzőiCsavaros bilincsek
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság8"
Belső panel3A926
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység3.03 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKiesések / Nincs kiesésszínekMélységAnyagFémmérőNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN A040503 Fémes burkolat 3 x 5 sz x 4 h hüvelykes AB4NMX 1ZGY6 A040503kiütésekSzürke3"Szénacél1613"4"-
ajánlatkérés
WIEGMANN A121206 Fémes burkolat 6d x 12w x 12h hüvelykes | AB4NMY 1ZGY7 A121206kiütésekSzürke6"Szénacél1616"12 "€125.92
WIEGMANN B060404CH fém burkolat 4d x 4w x 6h hüvelykes | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHNincs kiütésSzürke4"Szénacél14, 1612, 134"4"€140.81
WIEGMANN B201609CH fém burkolat 9d x 16w x 20h hüvelykes | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "16 "€919.64
WIEGMANN B202009CH fém burkolat 9d x 20w x 20h hüvelykes | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "20 "€1,096.68
WIEGMANN B242009CH fém burkolat 9d x 20w x 24h hüvelykes | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "20 "€916.96
WIEGMANN B302409CH fém burkolat 9d x 24w x 30h hüvelykes | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "24 "€1,154.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN B080603CH Ház csuklós 3.5d x 6sz x 8h hüvelyk
€192.49 /Mértékegység