Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA VDS201A09525 Screw Machine Drill Bit, 3/8 Inch Drill Bit Size, 3 1/2 Inch Overall Length | CV2YEW 431J70

WIDIA VDS201A09525 Csavargép fúrószár, 3/8 hüvelykes fúrószár méret, 3 1/2 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: CV2YEW Típus: VDS201A09525Kereszthivatkozás: 431J70

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€103.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA VDS401A10100 keményfém fúró, 10.10 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz | CV2CVG 431F17 VDS401A10100Keményfém fúró€202.01
WIDIA VDS201A10100 keményfém fúró, 10.10 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz, keményfém | CV2CVH 431J85 VDS201A10100Keményfém fúró€133.69
WIDIA VDS201A10300 keményfém fúró, 10.30 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz | CV2CVJ 431J87 VDS201A10300Keményfém fúró€133.49
WIDIA TDS411A10300 keményfém fúró, 10.30 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz | CV2CVK 431L41 TDS411A10300Keményfém fúró€273.22
WIDIA VDS401A10300 keményfém fúró, 10.30 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz, keményfém | CV2CVL 431F19 VDS401A10300Keményfém fúró€207.09
WIDIA VDS201A10400 keményfém fúró, 10.40 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz | CV2CVM 431J89 VDS201A10400Keményfém fúró€133.49
WIDIA VDS401A10600 keményfém fúró, 10.60 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz | CV2CVN 431F23 VDS401A10600Keményfém fúró€206.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA VDS201A09525 Csavargép fúrószár, 3/8 hüvelykes fúrószár méret, 3 1/2 hüvelykes teljes hossz
€103.72 /Mértékegység