Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA TDD106Z10320 Extra Long Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 11 mm Shank Dia, 293 mm Overall Length | CV2LML 431D49

WIDIA TDD106Z10320 Extra hosszú fúrószár, 13/32 hüvelykes fúrószár, 11 mm-es szár átmérő, 293 mm teljes hossz

Raktáron
Item: CV2LML Típus: TDD106Z10320Kereszthivatkozás: 431D49

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,147.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA TDD105Z04623 Extra hosszú fúrószár, #14 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 124 mm teljes hossz | CV2LKG 431C93 TDD105Z04623€444.84
WIDIA TDD106Z04623 Extra hosszú fúrószár, #14 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 149 mm teljes hossz | CV2LKH 431D68 TDD106Z04623€443.36
WIDIA TDD108Z04623 Extra hosszú fúrószár, #14 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 199 mm teljes hossz | CV2LKJ 431C26 TDD108Z04623€648.40
WIDIA TDD106Z04039 Extra hosszú fúrószár, #21 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 149 mm teljes hossz | CV2LKK 431D65 TDD106Z04039€434.45
WIDIA TDD108Z04039 Extra hosszú fúrószár, #21 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 199 mm teljes hossz | CV2LKL 431C23 TDD108Z04039€624.71
WIDIA TDD105Z05410 Extra hosszú fúrószár, #3 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 143 mm teljes hossz | CV2LKM 431C97 TDD105Z05410€463.44
WIDIA TDD106Z05410 Extra hosszú fúrószár, #3 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 173 mm teljes hossz | CV2LKN 431D72 TDD106Z05410€484.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA TDD106Z10320 Extra hosszú fúrószár, 13/32 hüvelykes fúrószár, 11 mm-es szár átmérő, 293 mm teljes hossz
€1,147.10 /Mértékegység