Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GTM115021 GTD menetmaró, keményfém, TiAlN, 4 hornyos, M16x1.5 menetméret, 11.90 mm-es vágó átm. CV3GRN 53MP84

WIDIA GTM115021 GTD menetmaró, keményfém, TiAlN, 4 horony, M16x1.5 menetméret, 11.90 mm-es vágó átmérő

Raktáron
Tétel: CV3GRN Modell: GTM115021Kereszthivatkozás: 53MP84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€896.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1089
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA GTM115006 GTD menetmaró, keményfém, TiAlN, 3 hornyos, M10x1.50 menetméret, 7.90 mm-es vágó átm. CV3GRM 53MP69 GTM115006€610.26
WIDIA GTM215017 GTD menetmaró, keményfém, TiCN, 3 hornyos, 1/4 20 menetméret, 0.1850 hüvelykes vágó átm. CV3GRP 53MR04 GTM215017€552.12
WIDIA GTM215019 GTD menetmaró, keményfém, TiCN, 3 hornyos, 3/8 16 menetméret, 0.3012 hüvelykes vágó átm. CV3GRQ 53MR06 GTM215019€816.25
WIDIA GTM215011 GTD menetmaró, keményfém, TiCN, 3 hornyos, M10x1.25 menetméret, 8.40 mm-es vágó átm. CV3GRR 53MP97 GTM215011€764.74
WIDIA GTM215002 GTD menetmaró, keményfém, TiCN, 3 hornyos, M6x1 menetméret, 4.80 mm-es vágó átm. CV3GRT 53MP88 GTM215002€482.94
WIDIA GTM215023 GTD menetmaró, keményfém, TiCN, 4 horony, 5/8 11 menetméret, 0.5157 hüvelykes vágó átm. CV3GRU 53MR10 GTM215023€1,669.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GTM115021 GTD menetmaró, keményfém, TiAlN, 4 horony, M16x1.5 menetméret, 11.90 mm-es vágó átmérő
€896.31 /Mértékegység