Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT305132 spirálfuratcsap 5 / 16-18unc fekete oxid | AA3VXC 11W865

WIDIA GT305132 spirális fuvolacsap 5/16-18 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA3VXC Modell: GT305132Kereszthivatkozás: 11W865

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€87.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFekete oxid
Lista számaGT30
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátai3BX
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza31 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.37
Hajó hossza (cm)9.58
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT305126 spirál furulya csap # 6-32unc fekete oxid | AA3VWW 11W859 GT30512632"320.141 "#623 / 64 "€65.44
WIDIA GT305137 spirál furulya csap 1 / 2-13unc fekete oxid | AA3VXH 11W870 GT30513743.375 "130.367 "1 / 2 "49 / 64 "€125.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT305132 spirális fuvolacsap 5/16-18 unc fekete oxid
€87.51 /Mértékegység