Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT305042 Spiral Flute Tap 3/8-16unc Ticn | AA3VQN 11W736

WIDIA GT305042 Spirális fuvolacsap 3/8-16unc Ticn

Raktáron
Tétel: AA3VQN Modell: GT305042Kereszthivatkozás: 11W736
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
€77.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista számaGT30
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátai2BX
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza39 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)1.37
Hajó hossza (cm)9.58
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
WIDIA GT305097 spirál furulya csap M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "TiCN3Durva2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
ajánlatkérés
WIDIA GT305099 spirálfuvolacsap M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "TiCN3Durva2.75 "0.80mmD76mm€33.34
WIDIA GT305100 spirál furulya csap M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "TiCN3Durva3 9 / 64 "1.00mmD86mm€66.86
WIDIA GT305101 spirál furulya csap M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "TiCN3Durva3 35 / 64 "1.25mmD98mm€78.43
WIDIA GT305102 spirál furulya csap M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "TiCN3Durva3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€93.65
WIDIA GT305103 spirálfuratcsap M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "TiCN4Durva4 21 / 64 "1.75mmD119mm€112.09
WIDIA GT305104 spirál furulya csap M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "TiCN4Durva4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm€161.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT305042 Spirális fuvolacsap 3/8-16unc Ticn
€77.16 /Mértékegység