Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT20 Spirál fuvolacsap M36x4 TiCN 7-5/64 | AA3VUR 11W809

WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M36x4 TiCN 7-5/64"

Raktáron
Tétel: AA3VUR Modell: GT20Kereszthivatkozás: 11W809

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€466.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista számaGT20
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma6
Teljes hossz7 5 / 64 "
Hangmagasság4.00mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.28mm
MéretM36
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányBal kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT20 spirálfuratcsap # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€15.67
WIDIA GT20 spirálfuratcsap # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
ajánlatkérés
WIDIA GT20 Spirálfuvolacsap #8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€58.53
WIDIA GT205040 Spirális fuvolacsap #10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€63.83
WIDIA GT20 Spirál fuvolacsap 1/4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€66.27
WIDIA GT20 spirál fuvolacsap 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€67.12
WIDIA GT20 Spirál fuvolacsap 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€74.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M36x4 TiCN 7-5/64"
€466.56 /Mértékegység